カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(56)

「kitz fcd-s 10k」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ KITZ(キッツ)

    ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
    トラスコ品番520-7489材質FCD-S寸法L(mm)【面間】190寸法H(mm)【高さ】100接続方式フランジ形
  • 10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
  • 10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    キャップを天とした水平配管に使用
    材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • グローブ弁 KITZ(キッツ)

    グローブ弁

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
  • 10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • グローブ(10K) バルブ(10SPシリーズ) KITZ(キッツ)

    グローブ(10K) バルブ(10SPシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型)(10SMBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
  • 10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ボルト穴数4クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
    材質FCD-S
  • ダクタイル 10K ねじ込み形,リフト逆止め弁 KITZ(キッツ)

    ダクタイル 10K ねじ込み形,リフト逆止め弁

    KITZ(キッツ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    材質FCD-S接続ねじ込み形
  • ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです
    材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ
  • リフトチャッキ弁 KITZ(キッツ)

    リフトチャッキ弁

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)接続方式フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SS材質(ナット)ふた押さえ:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
  • ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 玉形弁 10SPBF型 KITZ(キッツ)

    ダクタイル 10K フランジ形 内ねじ 玉形弁 10SPBF型

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番520-7481材質FCD-S寸法L(mm)【面間】108寸法H(mm)【高さ】124寸法D(mm)【ハンドル】80接続フランジ形
  • ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ フラットフェイス JIS B2239 10K FAS-10STBFシリーズ

    KITZ(キッツ)
    80,980税込89,078
    1個
    4日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質弁箱:FCD-S、ふた:FCD-S、弁棒:SUS403作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ(フラットフェイス)JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A又はSUS304バルブ種類ボールバルブ
  • リフトチャッキ弁 KITZ(キッツ)

    リフトチャッキ弁

    KITZ(キッツ)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続方式ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(20SYBOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    479,800税込527,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    239,800税込263,780
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+90最高使用圧力(MPa)1.4(-10~+90℃の静流水)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • グローブ弁 KITZ(キッツ)

    グローブ弁

    KITZ(キッツ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
  • ベローズ弁 KITZ(キッツ)

    ベローズ弁

    KITZ(キッツ)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形使用流体材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス10K材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • ダクタイル鉄製 リフトチャッキ 16K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 リフトチャッキ 16K

    KITZ(キッツ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダクタイル 16K フランジ形,リフト逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0規格面間 : JIS B2051、管接続 : JIS B2239 16K材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)SCS1材質(弁箱)FCD-S
  • ダクタイル鉄製 グローブ 16K ギア式 KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 グローブ 16K ギア式

    KITZ(キッツ)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダクタイル 16K,外ねじ 玉形弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.8 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.6規格面 間: JIS B2002#20、管接続: JIS B2239 16K寸法D1(mm)360材質(フタ)FCD-S材質(弁体)FCD-S材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
  • ダクタイル鉄製 グローブ 16K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 グローブ 16K

    KITZ(キッツ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    材質(フタ)FCD-S材質(弁箱)FCD-S
  • ダクタイル鉄製 ゲート 16K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 ゲート 16K

    KITZ(キッツ)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダクタイル 16K フランジ形 外ねじ 仕切弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.8 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.6規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 16K材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
  • ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ 16K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 Y型ストレーナ 16K

    KITZ(キッツ)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)FCD-S
  • ダクタイル鉄製 スイングチャッキ 16K KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄製 スイングチャッキ 16K

    KITZ(キッツ)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダクタイル 16K フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.8 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.6規格面間 : JIS B2002 #20、管接続 : JIS B2239 16K,材質(フタ)FCD-S材質(弁体)A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr材質(弁箱)FCD-S
kitz 10utb特集