ダクタイル鉄製 スイングチャッキ 16K
- 仕様
- ダクタイル 16K フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.8 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.6
- 規格
- 面間 : JIS B2002 #20、管接続 : JIS B2239 16K,
- 材質(フタ)
- FCD-S
- 材質(弁体)
- A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr
- 材質(弁箱)
- FCD-S
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
口径(A)
寸法H(mm)
呼び径(inch)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ

























