カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • バイク純正部品(52)
  • 作業服(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 縫製用品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-1l」の検索結果

関連キーワード
282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付金具 日東工業

    取付金具

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
    セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
  • ステンレス取付金具 日東工業

    ステンレス取付金具

    日東工業
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様ステンレス製キャビネット用セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:ステンレス板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.5~2
  • テーブル用 手すりブラケット_可動式 ヤスダインテリアサプライ

    テーブル用 手すりブラケット_可動式

    ヤスダインテリアサプライ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    Φ35mm手すり棒用のテーブル(またはカウンターテーブル等)の天板裏面取付けブラケットです。 立ち座り、椅子の移動や歩行の負担を軽減します。 テーブルの周囲に取付けて歩行訓練にも利用可能です。 握り易い位置へ、テーブルと手すり棒の間隔を調整できます。 また、テーブル奥への収納も可能です。 手すりを隠すことができます。
    材質亜鉛ダイカスト形状L受適合径(Φmm)35(手すり)
  • AGVキット Keigan

    AGVキット

    Keigan
    404,320税込444,752
    1個
    翌々日出荷
    KeiganMotor、USBカメラを使用したAGVキット。ラインテープ及びマーカーの画像認識で走行。Pythonプログラミング言語によるオープンソースで動作開発していただけます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-20(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    20,980税込23,078
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-30(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-25(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    21,980税込24,178
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-40(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-40(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    27,980税込30,778
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無
  • 常温硬化樹脂    KM-CO 液    1L PRESI

    常温硬化樹脂 KM-CO 液 1L

    PRESI
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    常温硬化樹脂アクリル KM-CO。電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
    硬度(ショワD)70温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
  • モ-ル,サイドカバ- 1 5KM-2171L-00 YAMAHA(ヤマハ)

    モ-ル,サイドカバ- 1 5KM-2171L-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
  • SEAT,DOUBLE*NH-1L  77200KM3000ZA ホンダ

    SEAT,DOUBLE*NH-1L 77200KM3000ZA

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT*NH-1L*  77200KM4000ZB ホンダ

    SEAT*NH-1L* 77200KM4000ZB

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT BACK *NH-1L*  77211KM9640ZA ホンダ

    SEAT BACK *NH-1L* 77211KM9640ZA

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT.DBL*NH-1L*  77200KM7910ZA ホンダ

    SEAT.DBL*NH-1L* 77200KM7910ZA

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT ASSY *NH-1L*  77200KM9610ZA ホンダ

    SEAT ASSY *NH-1L* 77200KM9610ZA

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT ASSY *NH-1L*  77200KM9000ZA ホンダ

    SEAT ASSY *NH-1L* 77200KM9000ZA

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT COMP.*NH-1L*  77200KM7960ZA ホンダ

    SEAT COMP.*NH-1L* 77200KM7960ZA

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*  87125KM3830ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 87125KM3830ZA

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*  83650KM1770ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 83650KM1770ZA

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • COV,L*NH-1*  83600KM1000ZA ホンダ

    COV,L*NH-1* 83600KM1000ZA

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*  77225KM3750ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 77225KM3750ZA

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*    64129KM3300ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 64129KM3300ZA

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*  87127KM3750ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 87127KM3750ZA

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L*TYPE-1*  87122KM4300ZA ホンダ

    MARK,L*TYPE-1* 87122KM4300ZA

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L*TYPE-1*  87119KM4300ZA ホンダ

    STRIPE,L*TYPE-1* 87119KM4300ZA

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*  83650KM1710ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 83650KM1710ZA

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*    64246KM9710ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 64246KM9710ZA

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE L,*TYPE 1*  87127KM3700ZA ホンダ

    STRIPE L,*TYPE 1* 87127KM3700ZA

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L*TYPE-1*  87117KM4300ZA ホンダ

    STRIPE,L*TYPE-1* 87117KM4300ZA

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE-1*  83650KM1000ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE-1* 83650KM1000ZA

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • COV,L*NH-1*  83640KM7910ZB ホンダ

    COV,L*NH-1* 83640KM7910ZB

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*  77227KM3830ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 77227KM3830ZA

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*    64244KM9710ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 64244KM9710ZA

    ホンダ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKCASE,L(MF01E   11200KM1000HA ホンダ

    CRANKCASE,L(MF01E 11200KM1000HA

    ホンダ
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*  87127KM3300ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 87127KM3300ZA

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE-1*  83650KM1880ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE-1* 83650KM1880ZA

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE-1*  83650KM1670ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE-1* 83650KM1670ZA

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 1*  77225KM3700ZA ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 1* 77225KM3700ZA

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L,*TYPE 1*  77225KM3300ZA ホンダ

    STRIPE,L,*TYPE 1* 77225KM3300ZA

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L *TYPE-1*  87129KM7930ZA ホンダ

    STRIPE,L *TYPE-1* 87129KM7930ZA

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷