カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「km-331」の検索結果

タマカン(UN規格容器)
コダマ樹脂(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)色ナチュラル規格UN規格口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手ありパッキンなし
ピュアボトル
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1箱(4本)当日出荷から5日以内出荷成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
タマカン(UNマーク取得)
ケニス¥14,980税込¥16,4781組(4個)4日以内出荷から8日以内出荷危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 耐薬品性に優れ、腐食の心配もありません。 抜群の強度を誇り、破損及び液漏れがありません。材質HDPE口内径(Φmm)50
【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包
萩原¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷圧倒的な通気性を誇るポケットコイルマットレス。全面メッシュ構造によって、カビやダニの発生を抑え、快適な眠りと爽やかな目覚めをお届けします。高密度のポケットコイルを使用しており、身体に合わせて沈み込み、柔らかく包みこまれるような寝心地です。また圧縮梱包仕様なので、お引越しの搬入もラクラク。密封状態で届くので清潔感もあり安心です。【材質】主材:ポケットコイル生地:ポリエステル【生産国】中国【備考】完成品用途寝具、マットレスとして。材質主材:ポケットコイル、張地:ポリエステル色グレー
アルミ電解コンデンサ(100V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥84税込¥921個3日以内出荷直径(Φmm)12.5高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命4000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D12.5×L25mm静電容量(μF)330
ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱
コダマ樹脂¥29,980税込¥32,9781箱(4本)16日以内出荷から24日以内出荷半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き仕様最内層:フッ素樹脂色青
ハイパーピュアボトル 最内層ポリエチレン 青 1箱
コダマ樹脂¥19,980税込¥21,9781箱(4本)16日以内出荷から21日以内出荷半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き仕様最内層:ポリエチレン色青
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
RK JAPAN(33件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から5日以内出荷Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10