カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「kodera」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型レンチ 古寺製作所

    T型レンチ

    古寺製作所(14件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷
    精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。 T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
  • L型レンチ 古寺製作所

    L型レンチ

    古寺製作所(12件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
    用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換材質S45C(機械構造用炭素鋼)短辺(mm)60先端形状六角
  • クロスレンチ 古寺製作所

    クロスレンチ

    古寺製作所(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクト設計です
    用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。材質S45C(機械構造用炭素鋼)寸法(mm)10、12、14、17表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • ミニY型レンチ 古寺製作所

    ミニY型レンチ

    古寺製作所(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用)材質S45C(機械構造用炭素鋼)対辺(mm)8×9×10表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • クロスレンチ 古寺製作所

    クロスレンチ

    古寺製作所(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクト設計です
    用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。17×19×21×23mmの二面巾のナットに対応材質S45C(機械構造用炭素鋼)対辺(mm)17×19×21×23表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • ミニY型レンチ 古寺製作所

    ミニY型レンチ

    古寺製作所(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め。12mm、13mm、14mmの二面巾のナットに対応(M8・M10)。材質S45C(機械構造用炭素鋼)対辺(mm)12×13×14表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • Y型レンチ 古寺製作所

    Y型レンチ

    古寺製作所(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    翌日出荷
    整備工具には欠かせない工具です
    用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • FSアンカー 古寺製作所

    FSアンカー

    古寺製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    砂、砂利、岩場などほとんどの底質に優れた把注力を発揮するアンカーです。ストック部が折りたためるので、コンパクトに収納できます。
    材質鉄 亜鉛メッキ
  • プロメイト 糸鋸デラックス 焼入刃付 No.7260 角利(角利産業)

    プロメイト 糸鋸デラックス 焼入刃付 No.7260

    角利(角利産業)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    曲線切りが楽にできる。切れ味が長持ち。完全焼入刃5枚付き。
    付属品(替刃)一般木材、集成材、合板木工用、薄板木工用、プラスチック用、軽金属用高さ(mm)35質量(g)220深さ(mm)155縦(mm)305横(mm)175
  • 糸鋸デラックス用替刃 KAKURI

    糸鋸デラックス用替刃

    KAKURI
    ¥249税込¥274
    1セット(3本)
    当日出荷
    一般木材用
    用途糸鋸デラックス用替刃トラスコ品番360-3454セット内容3本入材質刃物用炭素鋼刃長(mm)170
  • ブラックエコ デラックス48コ maxlife 東京堂

    ブラックエコ デラックス48コ maxlife

    東京堂
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(48個)
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質フェノール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×11×7.8分類生花フォーム
  • ブラックエコ デラックス12コ maxlife 東京堂

    ブラックエコ デラックス12コ maxlife

    東京堂
    ¥4,798税込¥5,278
    1ケース(12個)
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質フェノール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×11×7.8分類生花フォーム
  • Rotary Encoder - Illuminated RGB SPARKFUN

    Rotary Encoder - Illuminated RGB

    SPARKFUN
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    33日以内出荷
    Description。Rotary encoders can be used similarly to potentiometers. The difference being that an encoder has full rotation without limits(It just goes round and round). They output gray code so that you can tell how much and in which direction the encoder has been turned. They're great for navigating menu screens and things like that.。This encoder is especially cool because it has a common anode RGB LED built in, as well as a push-button. This version has an updated material that is heat resistant and slightly changed dimensions, but should still work well with our rotary encoder breakout board.。Features。Switch Travel:0.5mm。Shaft Diameter:6.0mm。Shaft Length:18mm。Vertical Through-Hole Mount。24 Pulses per Rotation。Red/Green/Blue LED。Pushbutton
    アズワン品番67-0421-37