カテゴリ
- 整備工具・収納(13)
- 自動車補修部品(5)
- 物流用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「koto si-52」の検索結果

ストレッチベルトインサーター
KOTO(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。用途軽~普通車横向きエンジン用適合幅(mm)プーリー淵:10以上適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
ストレッチベルトインサーター
KOTO¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷可変タイプの(SI-110)と作業スペースの狭い横向きエンジン用(SI-52)のセット商品です。用途自動車用ストレッチベルト用工具セット内容SI-110、SI-52
ストレッチベルト脱着ツール
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルトインストールツール
エスコ(1件のレビュー)¥4,610税込¥5,0711個当日出荷用途ストレッチベルト取り付けにエスコ品番EA604BF-11寸法(mm)直径32×46質量(g)40適合車種アメリカ車、日本車用
ストレッチベルトリムーバー&インサーター
JTC(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用用途マグネット式 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)
KTC(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
ストレッチベルトインサーター
KOTO¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷軽自動車から普通車に採用されているストレッチベルトの装着工具です。 プーリーのベルト取付サイズに合わせてプレートを調整するので、多くの車種に対応します。 本体はプーリーを傷つけないようにアルミ材を使用。 横向きエンジンの狭いスペースでも使用できます。用途自動車用ストレッチベルト用工具適合径(Φmm)プーリー:100~110ベルト幅適合:3PK~5PK
ベルト装着ツール
JTC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷用途ベルトの装着に使用します。ストレッチベルト用適合エンジン型式M47T2・M47TU・M57T2・M57TU・N47・N57TU純正品番110330RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト引っ掛けツール
(24件のレビュー)¥798税込¥8781本当日出荷自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に軸径(Φmm)6.5全長(mm)690高さ(mm)25(先端)グリップ径(Φmm)30軸間距離(mm)20販売区分業務用
Vベルト着脱工具(べるとれーる)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個当日出荷空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます材質本体:スチール寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
スズキ軽用テンショナーレンチ
KOTO¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。 従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。 狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。付属品スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)