カテゴリ
- 農業機械(86)
- 制御機器(50)
- メカニカル部品(27)
- 物流用品(17)
- バイク純正部品(16)
- 切削工具(10)
- 家電(9)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 安全保護具(6)
- 建材・エクステリア(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 防犯用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 事務用品(3)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(86)
- 川崎電線(27)
- TRUSCO(17)
- 摂津金属工業(13)
- ホンダ(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- KUNY'S(5)
- 渡辺電機工業(5)
- 椿本チエイン(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- ワルター(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 旭精工(3)
- コガネイ(3)
- コンドーテック(3)
- VIBRA(新光電子)(3)
- 象印マホービン(3)
- ノガ(3)
- ユタカメイク(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kp30」の検索結果

DX-KPコーナー30 100本入り
dialon(ダイアロン)¥37,980税込¥41,7781セット(100本)3日以内出荷用途クロス下地材質非塩ビ(3段パンチ穴・粘着テープ付)色乳白長さ(m)2.5
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
作業軽減 防草シート押さえUピン
TRUSCO(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10本)ほか当日出荷防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
DX-KP入隅コーナー30 100本入り
dialon(ダイアロン)¥37,980税込¥41,7781セット(100本)3日以内出荷用途クロス下地材質非塩ビ(3段パンチ穴・粘着テープ付)色乳白長さ(m)2.5
バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ
工進(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途バスポンプKPシリーズの交換用として
ステンレス用月光ドリル
SK11¥469税込¥5161本当日出荷難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用
東栄工業¥9,198税込¥10,1181個当日出荷空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。耐熱温度(℃)90
DX-KPコーナー30
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥21,500税込¥23,6501パック(100本)4日以内出荷・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。仕様パンチ穴3段幅(mm)30(中心より)全長(mm)2500接着剤有り
美保Bihou こども用ぴんくのやさしいマスク(個包装)30枚入
エスパック(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(30枚)当日出荷安心の日本製 ビホウマスク 全国マスク工業会会員マーク入り 花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止 年長さんから小学生向け子ども用サイズのマスクです 日本製マスクです BFE・VFE・PFE99%カットフィルタ使用 持ち運び時の衛生面に配慮した個包装タイプです かわいいピンク色 内側ソフト生地で口当たりが柔らかいです 柔らかい平ゴム使用のため長時間の着用でも痛くなりにくい設計になっています 使い捨て不織布マスク 30枚入材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン、(本体)不織布/(耳ゴム)ふわふわ太ゴム生産国日本対象花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%
防水形プラグ用防水カバー
アメリカン電機(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。形状引掛タイプ色黒タイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
フォトアルバム(高透明) Lサイズ
セキセイ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081冊当日出荷から5日以内出荷限りなく透明なポケットにこだわった、写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです。 写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。(静電気防止加工済) カラフルな5色展開。 ホコリ等が写真に付くのを防止する、冊ケース付き。 保管、分類に便利なタイトルシール付き。サイズL判
UKP ピロー形( テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
プラグ・コネクタ付電源コード
川崎電線(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです色黒種類VCTF長さ(m)3定格電流(A)7導体サイズ(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
KP 菊ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥259税込¥2851個翌々日出荷から3日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)SS400
膝当て
KUNY'S¥7,298税込¥8,0281組翌日出荷ラバー製の膝当て。膝をついての作業が快適に行えるようにデザインされています。ベルクロファスナーで固定する伸縮性のあるストラップ付き。軽量で長持ちします。フリーサイズです。種別膝当て質量(g)453
膝当て
KUNY'S¥7,798税込¥8,5781組翌日出荷コーデュラナイロン製ですので、傷付きやすいデリケートな地面での作業に最適です。ストラップはベルクロ止め。種別膝当て材質コーデュラナイロン質量(g)339.7寸法(幅W×高さH)(mm)203×203
MKP 樹脂製運搬車用ストッパー
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。用途MKP樹脂製運搬車に後付けするためのストッパーです。
MKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から翌日出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
紙パック式クリーナー かるパック
日立¥33,980税込¥37,3781台当日出荷強い吸引力で軽々キレイにできる紙パック式クリーナー。軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッドlight搭載。見えにくいごみを浮かび上がらせる白色LEDライト搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。ブラシ水洗い対応用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル集塵方式紙パック吸込仕事率(W)約120~630集塵容量(L)1.3運転音(dB)66~約60質量(kg)(本体)2.9、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)4.4電源コード(m)5付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-130FS1枚色ライトゴールド電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約230~1180幅(cm)23.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2高さ(cm)20.2ヘッド幅(mm)約230ヘッド仕様自走式奥行き(cm)35.1
膝当て
KUNY'S¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷内側は1.9cmのフェルト製のライニングが張ってあり、膝をついて快適に作業できます。 周囲はリベットで補強されており大変頑丈です。 調整可能なストラップは金属製のバックルで固定します。 フリーサイズです。種別膝当て材質トップグレインレザー質量(g)679.5
パッドゴム KPシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷から9日以内出荷小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
シノ付片口メガネレンチ
HAMACO(浜田工業)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷から翌々日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
膝当て
KUNY'S¥10,980税込¥12,0781組翌日出荷フラットボトムデザインで安定性があります。厚いゴム製のクッションで出来ています。スチール製の留具と2つの革のストラップで安全に固定できます。種別膝当てサイズフリー質量(g)566.2
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ザクト剪定鋸 果樹専用 替刃
三陽金属(ERBA)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷から翌々日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。仕様薄刃、スリムボディ、KPタイプ目の粗さ細目
防爆スパイキメガネ
PROMOTE(プロモート)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
MKP樹脂製運搬車 固定ハンドル( コボレ止め付)
TRUSCO¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌日出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。用途荷物の運搬。仕様組立式コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質樹脂材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間(目安)1人20分材質(金具)スチール騒音対策あり
バイブロプレート
明和製作所¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷業界最軽量クラスのプレートです。 振動板に高張力鋼板を使用しているため、耐久性が向上しました。 中折れハンドル仕様で、ライトバンへも楽に積載できます。 振動板後部に補強板がある事で、パッチング作業やすりつけ作業による摩耗の耐久性が向上しました。用途道路の砕石および砂利の締め固めにトラスコ品番793-0577幅(mm)280寸法(mm)【転圧板】280×400高さ(mm)760奥行(mm)800タンク容量(L)1.5燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)91.7遠心力(kN)4.9
ターミナルギヤプーラー
KOTO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。 アジャスターによって爪が固定する安全設計です。開き幅(mm)MAX80
MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。用途荷物の運搬。仕様完成品コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムタイプエアーキャスターキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)表面処理(ハンドル)粉体塗装ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定