カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kq2h04」の検索結果

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
W管継手 ストレート
SK11¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ストレート
SK11¥579税込¥6371個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ストレート KQ2H-X35
SMC¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途同一方向のチューブ同士の接続に。形状ストレート色(ボディ)黒使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)適合流体空気、水
異径ストレート KQ2H-X35
SMC(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。形状異径ストレート色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
クリーンルーム用ハーフユニオン 10-KQ2H シール材付
SMC¥2,898税込¥3,1881袋(10個)3日以内出荷クリーンルーム環境に対応した空圧機器シリーズ。 クリーンルーム内への発塵を防止。用途めねじ部からの同一方向の配管に形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
W管継手 ストレートユニオン
SK11¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ストレート X-17
SMC¥3,898税込¥4,2881袋(10個)9日以内出荷ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥6,698~税込¥7,368~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個5日以内出荷タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
エアー軸受スピンドル
NSK(ナカニシ)¥279,800税込¥307,7801個欠品中付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本質量(g)560外径(Φmm)50砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)35固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)適合圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類空気静圧軸受ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H12
SMC¥3,598税込¥3,9581袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H16
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)16シールつき材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応