カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「kq2h08-00a」の検索結果

W管継手 ストレート
SK11¥539税込¥5931個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
ストレート KQ2H-X35
SMC¥3,898税込¥4,2881袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途同一方向のチューブ同士の接続に。形状ストレート色(ボディ)黒使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)適合流体空気、水
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ストレート X-17
SMC¥4,298税込¥4,7281袋(10個)9日以内出荷ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
管継手 ストレート
TGK(東京硝子器械)¥4,298税込¥4,7281袋(10個)8日以内出荷同一方向のチューブ同士の接続に使用。使用圧力範囲(MPa)-100~1使用流体空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン