カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2h08-02as」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(20件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • W管継手 ストレートユニオン SK11

    W管継手 ストレートユニオン

    SK11
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMC

    KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)

    SMC
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 管継手 ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)

    管継手 ハーフユニオン

    TGK(東京硝子器械)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷から12日以内出荷
  • IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC

    IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
    用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量調整機能付ブローガン SMC

    流量調整機能付ブローガン

    SMC
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    レバー操作量に応じて流量の調整が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向オーダーメイド仕様流量調整機能付
  • IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMC

    IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
    質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター無し
  • ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMC

    ブローガン VMG パルスブローユニット付

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
    質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応