カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kq2h08-02n」の検索結果

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ
SMC(20件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
KQ2H Series ミリサイズ Uni-ワンタッチ管継手 ハーフユニオン ガスケットシール付
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(10個)16日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)8管接続口径Uni1/4材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき(表面処理)RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ白色