カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
「kq2h08-10a」の検索結果

W管継手 異径ストレート
SK11¥939税込¥1,0331個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
異径ストレート KQ2H-X35
SMC(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。色(ボディ)黒使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状異径ストレート