カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「kq2l08-02as」の検索結果

W管継手 エルボユニオン
SK11¥539税込¥5931個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)