カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(241)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S04
SMC¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S13)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオンシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S11)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオンシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ3/8
K Series(KQ2S01)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷から28日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオンねじの種類UNF接続ねじ10-32UNF適合チューブ外径(inch)Φ1/8
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(シール剤)
SMC¥2,198税込¥2,4181袋(10個)9日以内出荷仕様ねじ部材質/表面処理:(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき、おねじシール方式:(-) シール剤なし
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S05
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオンねじの種類NPT接続ねじ1/8適合チューブ外径(inch)Φ3/16
KQ2S-G - 六角穴付ハーフユニオン(ガスケットシール)
SMC¥2,498税込¥2,7481袋(2個)9日以内出荷仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(10) 潤滑剤:フッ素系グリース/樹脂ボディリリースブッシュ色:白色
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら