カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kqg2h08-00」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • KQG2H - ストレート SMC

    KQG2H - ストレート

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ワンタッチ管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)

    ワンタッチ管継手 ストレート

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
    仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質(シール)特殊FKM使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン材質(金具)SUS316
kqh08-02s特集