カテゴリ
- バイク部品(22)
- バイク純正部品(21)
- 農具(18)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 物流用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
- ホンダ(21)
- アルスコーポレーション(15)
- SMC(5)
- 南電機(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アルス(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- KITO(キトー)(2)
- RS PRO(2)
- デビルビス(1)
- ピジョン(1)
- Sloan(1)
エコロジープロダクト
「kr-1000」の検索結果

塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-1000
デビルビス¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から7日以内出荷アルミニウム製の1000mL吸上げ式カップです。蓋の取付はクランプ式です。用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)1000塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
替刃式軽量刈込鋏
アルス(13件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。用途生垣や植え込みの葉刈りに仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
替刃式軽量刈込鋏
アルス¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。用途生垣・植え込みの葉刈りに仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番772-9502材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト全長(mm)750質量(g)840刃長(mm)180切断能力(mm)6使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
刃固定ネジ
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個(2個)翌々日出荷KR-1000/KR-1000L用の刃固定ネジ(2個組)です。適合品番KR-1000/(部品番号)1、KR-1000L/(部品番号)1
センターネジ・ナット・ワッシャー
アルスコーポレーション¥339税込¥3731個翌々日出荷KR-1000用のセンターネジ・ナット・ワッシャーです。適合品番KR-1000/(部品番号)2、KR-1000L/(部品番号)2
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1250KR
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1150KR
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシールねじの種類(T) NPTF使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧・外部パイロットタイプCE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1100KR
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ (1.0 MPa) + 外部パイロット
タンクパッド ブラック/レッド MT-TS039KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS039KR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD GSX-S1000GT 22-23 ブラック/レッド。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-S1000GT (22/23)タイプTank Pad
哺乳びん KR-100 23-3820-00 ピジョン 00186
ピジョン¥489税込¥5381本3日以内出荷強度が高く汚れの落ちやすい耐熱ガラス製。母乳実感、KRいずれの直付け乳首も取り付け可能です。
フロントフェンダーキット MT-KFF002KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個欠品中メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KFF002KR。販売備考:Black with Graphite Grey & Red キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グラファイト グレー/レッド備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプFront Fender Protector Kit
ヨークプロテクター MT-YK001KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-YK001KR。販売備考:Black with Graphite Grey & Red キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Top Yoke Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グラファイト グレー/レッド備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプTop Yoke Protector
タンクパッド MT-TK033KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TK033KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Dark Grey &; Red。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 19-24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/ダーク グレー/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Versys1000 (19-24)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/ダーク グレー/レッド備考KAWASAKI Versys1000 (19-24)タイプTank Pad