カテゴリ
- バイク純正部品(94)
- 切削工具(41)
- 物流用品(19)
- 制御機器(15)
- トラック純正部品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 機構部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- メカニカル部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 梱包用品(4)
- 自転車部品(4)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- 農具(3)
- 保管用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(95)
- 三菱ふそう(13)
- 京セラ(11)
- ハンマーキャスター(11)
- イスカル(10)
- SMC(9)
- タンガロイ(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- KSフィルター(5)
- CHINO(チノー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 南電機(4)
- RIDEA(4)
- アルス(3)
- KTC(3)
- サカエ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kr100」の検索結果

着脱式補助ロープKR100FA L4
タジマツール(TJMデザイン)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
420K・差込み式自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
替刃式軽量刈込鋏
アルス(13件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。用途生垣や植え込みの葉刈りに仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
イレクター 差し込み式キャスター
矢崎化工¥2,598税込¥2,8581個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。許容荷重(kg)40材質(金具)スチール
差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ミニクリプトン電球 40W形
オーム電機(2件のレビュー)¥389税込¥4281セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
替刃式軽量刈込鋏
アルス¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。用途生垣・植え込みの葉刈りに仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番772-9502材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト全長(mm)750質量(g)840刃長(mm)180切断能力(mm)6使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
413SK・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ミニクリプトン電球 60W形
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
ジャンボワゴン
サカエ¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷大きな工具も収納できる大型ツールワゴンです。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。グリーン購入法適合
505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から10日以内出荷取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。形状自在車S型式505SK自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)100軸径T(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし軸長L(mm)40軸径T(mm)18特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
怪力王KR-100 7ゲージ軍手
高田商事¥589税込¥6481ダース(12双)7日以内出荷7ゲージの新感覚小指下げ軍手。通常より小指部分が短くなっているためフィット感抜群!サイズフリー入数(双)12ゲージ数7
漏水防止ケトル
ヒロ・コーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷倒れてもこぼれにくい!。使いやすい1Lタイプ。給湯ロック解除ボタン付き用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×210コード長さ(cm)70
ジャンボワゴン(天板付)
サカエ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷大きな工具も収納できる大型ツールワゴンです。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ストッパーあり材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×750×900
トップチェスト(3段式)
KTC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。 引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。 人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。 モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。 引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。 トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。 コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個材質スチール質量(kg)35引出し数3引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部)、600×325×45(1・2段目)、600×325×105(3段目)ハンドル寸法(mm)(突出)85外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)725×390×410
615SKシリーズ自在SP付ゴム車
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
トップチェスト
KTC¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用しています。用途収納具付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個仕様●ハンドル突出(mm):85●南京錠(別売):取付不可トラスコ品番231-2532材質本体・取手:スチール色ホワイト高さ(mm)410奥行(mm)390間口(mm)715引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部) 600×325×45(1・2段目) 600×325×105(3段目)棚段数(段)3