カテゴリ
- 切削工具(41)
- 制御機器(16)
- 物流用品(13)
- 自動車補修部品(10)
- 機構部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(4)
- 自転車部品(4)
- 溶接用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- 農具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)(4)
- KITO(キトー)(2)
- KSフィルター(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RIDEA(4)
- THK(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アルス(3)
- イスカル(10)
- オーム電機(2)
- サンドビック(2)
- タンガロイ(9)
- ハンマーキャスター(10)
- ハート(封筒)(3)
- パナソニックコネクト(3)
- 京セラ(11)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 長野計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kr100」の検索結果

着脱式補助ロープKR100FA L4
タジマツール(TJMデザイン)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
420K・差込み式自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(21件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
替刃式軽量刈込鋏
アルス(13件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。用途生垣や植え込みの葉刈りに仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下
ミニクリプトン電球 40W形
オーム電機(2件のレビュー)¥389税込¥4281セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
イレクター 差し込み式キャスター
矢崎化工¥2,598税込¥2,8581個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。許容荷重(kg)40材質(金具)スチール
差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
替刃式軽量刈込鋏
アルス¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。用途生垣・植え込みの葉刈りに仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式トラスコ品番772-9502材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト全長(mm)750質量(g)840刃長(mm)180切断能力(mm)6使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応
413SK・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ミニクリプトン電球 60W形
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付
ハンマーキャスター¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から10日以内出荷取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。形状自在車S型式505SK自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)100軸径T(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし軸長L(mm)40軸径T(mm)18特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
漏水防止ケトル
ヒロ・コーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷倒れてもこぼれにくい!。使いやすい1Lタイプ。給湯ロック解除ボタン付き用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×210コード長さ(cm)70
怪力王KR-100 7ゲージ軍手
高田商事¥589税込¥6481ダース(12双)7日以内出荷7ゲージの新感覚小指下げ軍手。通常より小指部分が短くなっているためフィット感抜群!サイズフリー入数(双)12ゲージ数7
615SKシリーズ自在SP付ゴム車
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車)
ハンマーキャスター¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から6日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。形状自在車S材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から27日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。形状自在型式415EK自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-1000
デビルビス¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から7日以内出荷アルミニウム製の1000mL吸上げ式カップです。蓋の取付はクランプ式です。用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)1000塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から9日以内出荷スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在型式420EK自在車材質(車輪)ゴム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ヘリミル チップ APKR 1003PDR
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷アルミ・ステンレス鋼・耐熱合金加工用超ハイポジ切れ刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TP 1003
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高精度90°肩削り加工対応しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKR
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷材質IC330形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンランプ(ミニクール)
東西電気産業¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。スポット照明、ダウンライト、スタンド球全長(mm)75口金E17全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000仕上ニューフロストガラス球径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命