カテゴリ
- 農業機械(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 制御機器(23)
- バイク純正部品(19)
- 科学研究・開発用品(15)
- 切削工具(13)
- 安全標識(8)
- 測定用品(6)
- 建築金物(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(3)
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 研磨材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 物流用品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(29)
- SMC(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- タンガロイ(9)
- ホンダ(9)
- ADVANTEC(7)
- IKA(5)
- クボタ計装(5)
- 三菱(5)
- パトライト(PATLITE)(4)
- NASTA(ナスタ)(4)
- 川崎電線(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 未来工業(3)
- 東洋技研(3)
- イチグチ(2)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- 光(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ks-14」の検索結果

キリナシKSチツプ(N-KS-14B)
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷部品名称キリナシKSチツプ(N-KS-14B)図解Noエコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.13、エコダブルロングノズルΦ2.7シヨウ ホンタイ部品_No.13
ブラックシート #3000
ユタカメイク(32件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷ポリエチレン製防水ラミネートシート。 紫外線安定剤入りで、耐候性UP。 養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。用途建築現場などでの養生カバー。材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.22厚さ#3000ハトメピッチ(cm)約90RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐候ハトメアルミハトメ
のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノート FV1 CF-FV1G25KS 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。サイズ(inch)14のぞき見防止○ブルーライトカット○
メンテナンスキット
ENGINEER(エンジニア)¥18,980税込¥20,8781セット(18点)欠品中OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。トラスコ品番325-6791セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター質量(kg)1.3セット商品数18ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
ジャンプワイヤーキット
サンハヤト(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281式当日出荷ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。 ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成にセット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
建災防統一標識
グリーンクロス¥839税込¥9231枚当日出荷から7日以内出荷屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に仕様穴4箇所・角R材質ポリプロピレン製取付ビス(別売)取付穴径(mm)3
小型調整部品用端子
MAC8(マックエイト)¥91,980税込¥101,1781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷高密度実装基板のコンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい。 プリント板取付穴径は、1.0Φ、0.8Φです。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
片口スパナ
HAMACO(浜田工業)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷から翌々日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
建災防統一安全標識
東洋防災¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷から7日以内出荷建設業労働災害防止協会より「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識です。材質樹脂板寸法(mm)450×300
伸縮スパイク
セフティー3¥899税込¥9891パック(2本)翌々日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。伸縮します。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×325×20
サビトルネードサンダーKS
イチグチ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガンコなサビ取りが得意です。目づまりせず、火花の発生もほとんどありません。安全にスピーディーに作業ができます。用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし作業。粒度パワフル最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ダイヤ角シート
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から翌々日出荷両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
GLOWKICS(グローキックス) 安全スニーカー GKS-14
K-ZOC(ケイゾック)¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷驚異の耐滑性(耐滑区分5以上!) 抜群のフィット感 スポーティ感覚の新セーフティ用途軽作業種類セーフティーシューズ材質(先芯)鉄製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
GC-NKエンドミルショート刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
ステンレスフィルターホルダー
ADVANTEC¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷から41日以内出荷加圧濾過により、液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
アルミ取手付容器
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。 中皿付ですので一つの容器で2種類収納できます。(ARCKS-143)用途蓋が必要な搬送用に。トラスコ品番206-8711セット内容かぶせ蓋・中皿付材質/仕上アルミニウム質量(g)480深さ(mm)125外寸(mm)Φ143×125呼称一食用中皿寸法(mm)Φ141×51内径×深さ(mm)130×125アズワン品番64-8408-27内径(mm)130外寸法・幅(mm)177外寸法・高さ(mm)130
チェーン
ABUS¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷切断に対して非常に屈強なチェーンです。 塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。 屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など仕様布カバー付材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ
CKD(2件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から3日以内出荷差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70