カテゴリ

  • 建築金物(14)
  • 物流用品(13)
  • 農業機械(11)
  • 電気材料(9)
  • 切削工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業服(5)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ks-250」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファン、バッテリーフルセット クロダルマファン、バッテリーフルセットクロダルマ
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
20Vで、秒速106Lの特大風量が実現しました。ファンも薄型になり、さらに急速充電対応になり充電時間も短縮しました。
スライドクッション 光スライドクッション(1件のレビュー)
279税込307
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
家具をらくらく移動できます フローリングの傷防止用椅子脚・家具底クッション テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます 粘着タイプで簡単取付
タイプ粘着材質フッ素樹脂/発泡ポリエチレン
CT-5100/5200WP用非防水センサー カスタムCT-5100/5200WP用非防水センサーカスタム
17,980税込19,778
1本
当日出荷から22日以内出荷
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番256-2369セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.1電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])102締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
PFAボトル細口(中栓なし) ケニスPFAボトル細口(中栓なし)ケニス
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
KS 防犯チェーン ABUSKS 防犯チェーンABUS(5件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
交差スイスイ<R> 未来工業交差スイスイ<R>未来工業
1,698税込1,868
1箱(10本)
翌日出荷
サヤ管交差部等でサヤ管が座屈しないように保護します。
材質発泡ポリスチレン
カンガルーリハビリシューズ KS-2500 カンガルーカンガルーリハビリシューズ KS-2500カンガルー
5,798税込6,378
1足
3日以内出荷から7日以内出荷
ワンタッチマジックベルトを使用し、安定した履きごこち。 土ふまずにフィットします。 履き口にスポンジを使用し足首にやさしい。 ノンスリップソールにて滑りにくくなっている。 インナークッションで足に優しい。
材質ポリエステル、底材:天然ゴムとSBRゴムとのブレンド
カラーファン、バッテリーフルセット クロダルマカラーファン、バッテリーフルセットクロダルマ
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
20Vで、秒速106Lの特大風量が実現しました。ファンも薄型になり、さらに急速充電対応になり充電時間も短縮しました。
リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKSNBK(鍋屋バイテック会社)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から62日以内出荷
フィルターハウジング HPKSシリーズ アズワンフィルターハウジング HPKSシリーズアズワン
3,810税込4,191
1個
当日出荷から22日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.42最高使用温度(℃)45
水槽無ユニットクーラー空冷式 オリオン機械水槽無ユニットクーラー空冷式オリオン機械
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用温度範囲(℃)5~25使用環境温度(℃)5~40凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
コードレス建方1番(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレス建方1番(バッテリーレス)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から23日以内出荷
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
結束バンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)結束バンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
5日以内出荷
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
材質ナイロン66
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場三方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)TRUSCO
259,800税込285,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット  ( 階段片手すり天場三方) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
ウォーターポンププライヤ イチネンTASCOウォーターポンププライヤイチネンTASCO
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様250最大開口(mm)43寸法(mm)250
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場三方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)TRUSCO
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場三方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 階段片手すり天場三方) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット( 階段片手すり天場三方)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場三方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット  ( 階段片手すり天場三方) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)TRUSCO
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット( 階段片手すり天場三方) TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 3段 手すりセット( 階段片手すり天場三方)TRUSCO
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場三方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット( 階段片手すり天場三方) TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット( 階段片手すり天場三方)TRUSCO
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場三方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数4段設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット( 階段片手すり天場三方) TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 5段 手すりセット( 階段片手すり天場三方)TRUSCO
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場三方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020
爪付ジャッキ(単動分離タイプ) 今野製作所(EAGLE)爪付ジャッキ(単動分離タイプ)今野製作所(EAGLE)
579,800税込637,780
1台
13日以内出荷から16日以内出荷
外部ポンプ接続で遠隔操作できるから安全です。横押しでもフルストローク可能です。現場に合わせて手動/電動を選択可能です。スイベルジョイントによりホースの向きを調整可能です。爪付ジャッキに要求される耐偏荷重性を極限まで追求しハードな現場への対応を実現します。鷲の翼をモチーフとした流線型のデザインです。
用途低い位置から重量物を持ち上げる作業に。重量物の高さ合わせに。重量物から離れて作業したい際に。付属品スイベルジョイント、標準カプラ(S-1R)ストローク(mm)150タイプリターンスプリング仕様最高使用圧力(MPa)60吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1セット(5個)
18日以内出荷
古綿生地を特殊に組み合わせました。
用途金属の鏡面仕上げ、樹脂の加工傷の除去に。厚さ(mm)7
茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1セット(5個)
18日以内出荷
古綿生地を特殊に組み合わせました。
厚さ(mm)7
ファン(2個) クロダルマファン(2個)クロダルマ
5,898税込6,488
1セット
4日以内出荷
KS-250専用のファン単体になります。
高所用ファンキャップ(2個) クロダルマ高所用ファンキャップ(2個)クロダルマ
799税込879
1セット
4日以内出荷
KS-250、KS-200、KS-60、KS-100用の高所用ファンキャップになります。
素材ABS
二股ロングケーブル クロダルマ二股ロングケーブルクロダルマ
859税込945
1本
4日以内出荷
KS-250専用のロングケーブルになります。Airsensor-1パンツ、6L、7L、8Lのウェアに対応しています。
抗菌OPPシート 服部抗菌OPPシート服部(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1冊(1000枚)
当日出荷から7日以内出荷
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120材質OPP
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
勘定科目印 単品(負債の部) サンビー勘定科目印 単品(負債の部)サンビー(5件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
ピンク寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)タイプ負債の部RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角ビーズ 小 糸通しビーズ 外径約2.2mm 1m 約250粒 入り 6KSシリーズ TOHO(トーホー)六角ビーズ 小 糸通しビーズ 外径約2.2mm 1m 約250粒 入り 6KSシリーズTOHO(トーホー)
209税込230
1枚
7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)2.2
換気用フード NASTA(ナスタ)換気用フードNASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)シルバーグレー取付穴径(Φmm)4
宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250 NASTA(ナスタ)宅配ボックスプチ宅ユニットKS-TL01R専用幅木H250NASTA(ナスタ)
16,980税込18,678
1台
15日以内出荷
集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)KS-TL01R専用の幅木(据置台)です。プチ宅unit(ユニット)を床置タイプとして設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など投函タイプ前入れ前出し寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×360×300材質スチール(SGCC)粉体塗装質量(kg)5付属品トラス小ネジ(SUS)M4×84本仕様幅木部材