カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「ks-63g」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-63G 信越化学工業シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-63G信越化学工業
15,980税込17,578
1缶(1kg)
13日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)2300TΩ・m緑色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)209主成分シリコーン比重(25度)1.06絶縁破壊電圧(kV)11揮発分(150度/24h)0.1%外観緑色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下誘電率(60Hz)2.82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
ナット,M6 BIGM(丸山製作所)ナット,M6BIGM(丸山製作所)
49税込54
1個
8日以内出荷
備考M6部品名称ナツト,M6図解NoMFH-G252-1 操作関係部品_No.61、MFH-G252-1 操作関係部品_No.29、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.26、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.7、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.63、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.97、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.26、MFH-G252-1 操作関係部品_No.33、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.9、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.45、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.31、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.56、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.55、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.117、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.55、MFH-G252-1 操作関係部品_No.71、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.72