カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「ks-63g」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-63G 信越化学工業

    シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-63G

    信越化学工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(1kg)
    13日以内出荷
    いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
    用途電気絶縁用仕様(体積抵抗率)2300TΩ・m色緑色使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度(25度/混和)209主成分シリコーン比重(25度)1.06絶縁破壊電圧(kV)11揮発分(150度/24h)0.1%外観緑色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下誘電率(60Hz)2.82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
  • ナット,M6 BIGM(丸山製作所)

    ナット,M6

    BIGM(丸山製作所)
    ¥49税込¥54
    1個
    8日以内出荷
    備考M6部品名称ナツト,M6図解NoMFH-G252-1 操作関係部品_No.61、MFH-G252-1 操作関係部品_No.29、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.26、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.7、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.63、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.97、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.26、MFH-G252-1 操作関係部品_No.33、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.9、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.45、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.31、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.56、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.55、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.117、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.55、MFH-G252-1 操作関係部品_No.71、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.72