カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「ksd-2000」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】デジタル静電電位測定器 KSD-2000シリーズ レンタル 春日電機(静電気対策)

    【レンタル】デジタル静電電位測定器 KSD-2000シリーズ レンタル

    春日電機(静電気対策)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低電位から高電位までの静電気測定ができます。検出プローブがセパレートになっているため、測定しながら数値を手元で確認できます。電源の消し忘れによる電池消耗を防ぐスリープモード機能付きです。
    寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/20×132×20測定範囲(HIGH/LOW)±0.1~50.0kV/±0.01~20.0kV質量(g)約270(プローブ・電池含む)電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)測定精度±10%以内測定モード連続測定・ピークホールド測定切替可能測定距離HIGHレンジ/100mm、LOWレンジ/50mmサービス分類レンタル
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
    寸法(mm)121×70×22測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±10%以内アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)