曜日別特売

【レンタル】デジタル静電電位測定器 KSD-2000シリーズ レンタル

【レンタル】デジタル静電電位測定器 KSD-2000シリーズ レンタル - 春日電機(静電気対策)【レンタル】デジタル静電電位測定器 KSD-2000シリーズ レンタル - 春日電機(静電気対策)

低電位から高電位までの静電気測定ができます。
検出プローブがセパレートになっているため、測定しながら数値を手元で確認できます。
電源の消し忘れによる電池消耗を防ぐスリープモード機能付きです。

寸法(mm)
本体/70×121×22、プローブ/20×132×20
測定範囲
(HIGH/LOW)±0.1~50.0kV/±0.01~20.0kV
質量(g)
約270(プローブ・電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度
±10%以内
測定モード
連続測定・ピークホールド測定切替可能
測定距離
HIGHレンジ/100mm、LOWレンジ/50mm
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※工業用電気製品です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79419168KSD-20001-8333-02-605
¥9,800
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419177KSD-20001-8333-02-6110
¥11,760
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419186KSD-20001-8333-02-6215
¥13,720
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419195KSD-20001-8333-02-6320
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419211KSD-20001-8333-02-6430
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419220KSD-20001-8333-02-655(延長)
¥3,920
¥3,798
¥4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79419229KSD-20001-8333-02-6840
¥25,480
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419238KSD-20001-8333-02-6950
¥30,380
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする