カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kso-g02-2ba-30-n」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    10日以内出荷から40日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65適合流体水・グリコール系作動油許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
  • 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業

    方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    10日以内出荷から40日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    91日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
油圧バルブカテゴリ