曜日別特売

電磁操作弁

電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業電磁操作弁 - ダイキン工業

35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

用途
DC電源用
仕様
デザイン番号:[呼び径]02(1/4)
種類
Kシリーズ電磁操作弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
100
接続方法
ガスケット取付形
保護等級
【外被】IEC Pub529 IP65
適合流体
水・グリコール系作動油
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
17.5[175]
内容量
1個
注意
※取付ボルトは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。
全49種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
作動方式
スプール形式
49種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
記号
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584678KSO-G02-2AD-30-E-M【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[E]オプション記号表参照、電圧記号:[D]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥67,700
¥39,980
¥43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03585071KSO-G02-3AB-30-66H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照[3]モデル表参照
¥67,700
¥36,980
¥40,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
03585457KSO-G02-3AP-30-EN-66H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[3]モデル表参照
¥74,300
¥41,980
¥46,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
03585482KSO-G02-2DA-30-BGMN【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥97,000
¥57,980
¥63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
03585606KSO-G02-81AA-30-N-CLEH4【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[81]モデル表参照
¥113,000
¥62,980
¥69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
03585789KSO-G02-2BP-30-N-H91【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、補助スプール形式:[H91]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥74,300
¥41,980
¥46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
03585798KSO-G02-2CA-30-BGMN【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥87,500
¥52,980
¥58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
03585832KSO-G02-2BP-30-CLME【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[CLME]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥93,100
¥52,980
¥58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
03586550KSO-G02-4CA-30-N-7T【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥87,500
¥47,980
¥52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
03587006KSO-G02-3AR-30-66H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[66H]モデル表参照、電圧記号:[Q]ソレノイド仕様表参照[3]モデル表参照
¥72,800
¥39,980
¥43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03587058KSO-G02-2AP-30-CLME【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥93,100
¥52,980
¥58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
03587241KSO-G02-2BP-30-T-E【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥72,800
¥55,980
¥61,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
03587916KSO-G02-7BD-30-9B91【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[D]ソレノイド仕様表参照[7]モデル表参照
¥67,700
¥43,980
¥48,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
03588169KSO-G02-7DA-30-E-H7【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[E]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[7]モデル表参照
¥92,500
¥49,980
¥54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
03588397KSO-G02-4CB-30-BGM【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥83,400
¥53,980
¥59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
03588501KSO-G02-81BB-30-H4【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[H4]モデル表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照[81]モデル表参照
¥67,700
¥36,980
¥40,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
03588982KSO-G02-2AL-30-E-M【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[E]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[L]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥67,700
¥39,980
¥43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03589332KSO-G02-4CP-30-EN-9T【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥97,100
¥53,980
¥59,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
03589700KSO-G02-4CA-30-EN-7T【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥87,500
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
03589736KSO-G02-44CP-30-HN【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[HN]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[44]モデル表参照
¥97,100
¥58,980
¥64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
03589831KSO-G02-2AP-30-CL-M【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[CL]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥93,100
¥61,980
¥68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
03590041KSO-G02-2BB-30-N-H8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、補助スプール形式:[H8]モデル表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥74,000
¥41,980
¥46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
03590199KSO-G02-44CN-30-CH【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[CH]オプション記号表参照、電圧記号:[N]ソレノイド仕様表参照[44]モデル表参照
¥102,000
¥62,980
¥69,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
03591152KSO-G02-44CP-30-CH【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[CH]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[44]モデル表参照
¥102,000
¥57,980
¥63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
03591179KSO-G02-2AA-30-BGMN【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥74,000
¥44,980
¥49,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
03591231KSO-G02-2BA-30-EN-H8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、補助スプール形式:[H8]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥74,000
¥41,980
¥46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
03591468KSO-G02-2DP-30-T-EN【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥107,000
¥68,980
¥75,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
03592028KSO-G02-2AA-30-E-M【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[E]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥67,700
¥39,980
¥43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03592220KSO-G02-3AP-30-66H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[3]モデル表参照
¥72,800
¥39,980
¥43,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03592326KSO-G02-3AP-30-S-H3【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[S]オプション記号表参照、補助スプール形式:[H3]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[3]モデル表参照
¥72,800
¥56,980
¥62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
03592701KSO-G02-81BA-30-N-CLEH4【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[81]モデル表参照
¥113,000
¥62,980
¥69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
03593489KSO-G02-3AF-30-66H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[66H]モデル表参照、電圧記号:[E]ソレノイド仕様表参照[3]モデル表参照
¥80,000
¥43,980
¥48,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
03593550KSO-G02-44CP-30-EHN【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[44]モデル表参照
¥97,100
¥58,980
¥64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
03593568KSO-G02-3AB-30-CL-66H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[CL]オプション記号表参照、補助スプール形式:[66H]モデル表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照[3]モデル表参照
¥91,900
¥51,980
¥57,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
03593839KSO-G02-2AP-30-N-M【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥74,300
¥43,980
¥48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
03593970KSO-G02-81AP-30-N-CLEH4【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[81]モデル表参照
¥114,000
¥63,980
¥70,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
03594469KSO-G02-2CP-30-T-E【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥93,000
¥73,980
¥81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
03594810KSO-G02-3AA-30-66H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[3]モデル表参照
¥67,700
¥36,980
¥40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
03594819KSO-G02-9AB-30-NR-H9【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[NR]オプション記号表参照、補助スプール形式:[H9]モデル表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照[9]モデル表参照
¥79,100
¥43,980
¥48,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
03595431KSO-G02-81BA-30-H4【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[H4]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[81]モデル表参照
¥67,700
¥36,980
¥40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
03595589KSO-G02-7BA-30-9B91【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[7]モデル表参照
¥67,700
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
03595659KSO-G02-4CP-30-T-E【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥93,000
¥73,980
¥81,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
03595887KSO-G02-66CP-30-HN【スプール】スプリングセンタ形25[250]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[66]モデル表参照
¥97,100
¥59,980
¥65,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03596639KSO-G02-3AP-30-N-66H【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[3]モデル表参照
¥74,300
¥41,980
¥46,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
03596962KSO-G02-2BA-30-N-H8【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、補助スプール形式:[H8]モデル表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥74,000
¥41,980
¥46,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
03597016KSO-G02-2CP-30-T-EN【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[2]モデル表参照
¥97,100
¥76,980
¥84,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
03597068KSO-G02-4CP-30-BGM-T9【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥93,000
¥58,980
¥64,878(税込)
40日以内出荷
返品不可
03597086KSO-G02-4CP-30-N-35【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥97,100
¥54,980
¥60,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
03597190KSO-G02-4CA-30-BGMN【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[A]ソレノイド仕様表参照[4]モデル表参照
¥87,500
¥52,980
¥58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする