カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
「kso-g02-66cp」の検索結果

電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥68,980税込¥75,8781台当日出荷高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9032質量(kg)2.2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)DC24使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥56,980~税込¥62,678~1台11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用
電磁操作弁
ダイキン工業¥59,980税込¥65,9781個11日以内出荷から41日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用