カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 厨房用品(3)

「kvk z38449」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビルトイン浄水器用カートリッジ(取替用) KVK

    ビルトイン浄水器用カートリッジ(取替用)

    KVK
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    立置き横置きどちらの施工でもOK!
    適合品番KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
  • 浄水器カートリッジ TOTO

    浄水器カートリッジ

    TOTO(43件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
  • クリーンスリム交換カートリッジ KVK

    クリーンスリム交換カートリッジ

    KVK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    適合KM371、KM550PCS用
  • 浄水カートリッジ TOTO

    浄水カートリッジ

    TOTO
    20,980税込23,078
    1個
    欠品中
    仕様浄水器水栓(ビルトイン形)用タイプ13物質除去タイプ交換目安約12ヵ月(20L/日使用の場合)
  • 浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK

    浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)

    KVK
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    シャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
    付属品浄水カートリッジ1個適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • ビルトイン浄水器本体一式セット KVK

    ビルトイン浄水器本体一式セット

    KVK
    32,980税込36,278
    1セット
    5日以内出荷
    立置き横置きどちらの施工でもOK!
    適合品番KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
  • カートリッジ KVK

    カートリッジ

    KVK
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM7001TA・KM7014TA等外径(Φmm)35
  • 浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5061シリーズ KVK

    浄水器付シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5061シリーズ

    KVK
    94,980税込104,478
    1個
    6日以内出荷
    浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品水受けトレー、水栓、浄水器(Z38450)仕様逆止弁適合場所キッチンJIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
  • 浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5061シリーズ KVK

    浄水器専用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5061シリーズ

    KVK
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品水受けトレー、水栓本体のみ仕様逆止弁適合場所キッチンJIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
  • 浄水器用カートリッジ(取替え用) Z509 KVK

    浄水器用カートリッジ(取替え用) Z509

    KVK
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    適合KM521AB用
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
  • スーパーシングル用カートリッジ KVK

    スーパーシングル用カートリッジ

    KVK(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
  • ビルトイン浄水器接続専用水栓 KVK

    ビルトイン浄水器接続専用水栓

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品水栓本体のみ
  • トレビーノカセッティ トリハロメタン除去タイプ TORAY(東レ)

    トレビーノカセッティ トリハロメタン除去タイプ

    TORAY(東レ)(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(2個)
    当日出荷
    7項目除去タイプ 塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
    材質ABS樹脂タイプ交換用カートリッジ交換目安600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)アズワン品番65-0362-16
  • MONOシリーズ 交換用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    MONOシリーズ 交換用カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    当日出荷
    適合本体MD301、MD201、MD101、MD102、MD103交換目安3ヶ月(1日10L使用の場合)除去出来るもの鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
  • 浄水器内蔵用水栓 KVK

    浄水器内蔵用水栓

    KVK
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • 浄水器カートリッジ メイスイ

    浄水器カートリッジ

    メイスイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2ろ過流量5L/分使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)