カテゴリ

  • メカニカル部品(53)
  • 空圧工具(12)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kw-20p」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KW-20P用 部品 空研KW-20P用 部品空研
9税込10
1個
4日以内出荷
【修理】中型インパクトレンチ(空研)KW-20P(修理) 修理【修理】中型インパクトレンチ(空研)KW-20P(修理)修理
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-20P-2(修理) 修理【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-20P-2(修理)修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
中型インパクトレンチ 空研中型インパクトレンチ空研
64,980税込71,478
1台
当日出荷
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)150~650トラスコ品番295-4371全長(mm)241(ソケット含まず)質量(kg)4.2(ソケット含まず)差込角(mm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)20空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
3/4"SQ中型インパクトレンチ(19mm角) 空研3/4"SQ中型インパクトレンチ(19mm角)空研
89,980税込98,978
1台
当日出荷
高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。種別ロッキングドッククラッチ使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)19排気方向前方
インパクトレンチ本体 空研インパクトレンチ本体空研
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
【修理】3/4"SQ中型インパクトレンチ(19mm角)(空研)KW-20PI(修理) 修理【修理】3/4"SQ中型インパクトレンチ(19mm角)(空研)KW-20PI(修理)修理
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-20PI-2(修理) 修理【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-20PI-2(修理)修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
BFキーロック LAMP(スガツネ工業)BFキーロックLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1パック(20個)
当日出荷
材質質量(g)202仕上光沢クロメート処理耐荷重(N)500
IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYSIXYS Nチャンネル パワーMOSFETIXYS
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 安全ブレーカシュナイダーエレクトリック
37,980税込41,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
GM-S形 ギヤードモータ 脚取付・屋外 三菱電機GM-S形 ギヤードモータ 脚取付・屋外三菱電機
34,980税込38,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
シルバーシンク(前処理用つけおきシンク) ハイサーブウエノシルバーシンク(前処理用つけおきシンク)ハイサーブウエノ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
シンク有効寸法:340×190×H310シンク容量(使用水量目安):15~20Lシルバーバスケット:315×153×H120電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1KW温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)プラグ形状:接地2P 15A電源コード:1.5m排水バルブ:15A(ステンレスフレキホース50cm付)質量:約16kg。洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。高温が保てるヒーター付きなので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を充分に引き出しますので、効率よく作業できます。スリムでコンパクトなので置き場に困りません。専用のシルバーバスケットは仕切が取り外しできますので用途にに合わせてご使用できます。作業方法1.シンク内に水を入て温水を作ります。2.汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。3.前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきします。4.つけおき終了(この時点でおおよその汚れは洗浄されています。)5.仕上に洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。
材質ステンレス幅(mm)382高さ(mm)800奥行(mm)240TKG品番9-0788-1001TKG品番(2017)6-0702-0501
KW-20PI用 部品 空研KW-20PI用 部品空研
17税込19
1個
4日以内出荷
GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付・屋外 三菱電機GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付・屋外三菱電機
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸三菱電機
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
取付方式脚取付電圧(V)200電源三相
GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸三菱電機
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
電圧(V)200相数三相
GM-S形 ギヤードモータ フランジ形・屋外 三菱電機GM-S形 ギヤードモータ フランジ形・屋外三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
GM-DP形 プレミアムギヤードモータ フランジ形 三相 平行軸 三菱電機GM-DP形 プレミアムギヤードモータ フランジ形 三相 平行軸三菱電機
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
GM-SHY-R形 ギヤードモータ 直交軸 フランジ形 ホローシャフト 三菱電機GM-SHY-R形 ギヤードモータ 直交軸 フランジ形 ホローシャフト三菱電機
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
GM-SHYP-R形 プレミアムギヤードモータ 直交軸 脚取付 左軸 三菱電機GM-SHYP-R形 プレミアムギヤードモータ 直交軸 脚取付 左軸三菱電機
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から10日以内出荷