カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「kxa」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量用防振ゴム KXA・KXB 倉敷化工

    軽量用防振ゴム KXA・KXB

    倉敷化工(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
    用途制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振仕様RoHS対応形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
  • 軽量用防振ゴム KXA型 ジョー・プリンス竹下

    軽量用防振ゴム KXA型

    ジョー・プリンス竹下
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°
    用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KXA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KXA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    42,980税込47,278
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQ材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KXA型(単色フィット) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KXA型(単色フィット)

    AICA(アイカ工業)
    42,980税込47,278
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • KXA クロス イハラサイエンス

    KXA クロス

    イハラサイエンス
    4,298税込4,728
    1個
    17日以内出荷
    形状クロス
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KXA型(石目・モルタル調・抽象・レザー) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KXA型(石目・モルタル調・抽象・レザー)

    AICA(アイカ工業)
    42,980税込47,278
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    4307G,802G,1827G,10123G,10183G,1788TN,4308N,4309N,1828G,887TN,10180G,10181G,805TN,800TN,934G,10238N,10239TN,10236TN,10237TN,1837M,1801KM,1780M,1809M,928M,927M,931M,1604M,1661M,6200R,601LK材質メラミン化粧板RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • フロスト 3M(スリーエム)

    フロスト

    3M(スリーエム)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。 ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
    用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
  • リテーナーフェイシャー (FD) MAZDA(マツダ)

    リテーナーフェイシャー (FD)

    MAZDA(マツダ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット ハーネス (D065) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ハーネス (D065)

    MAZDA(マツダ)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
  • エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
    溶断温度(℃)72表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法G(mm)8.5寸法H(mm)15仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ロッカースイッチ APEM (アペム社) APEM

    ロッカースイッチ APEM (アペム社)

    APEM
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    VISHAY
    269税込296
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) VJ0805Y103KXAAC VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) VJ0805Y103KXAAC

    VISHAY
    22,980税込25,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) VJ0805Y104KXAAT VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) VJ0805Y104KXAAT

    VISHAY
    38,980税込42,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 2 x 1.25 x 1.45mm。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.45mm。シリーズ = VJ。動作温度 Min = -55℃。VJ0805シリーズ. VishayのVJシリーズのセラミックコンデンサには、さまざまな静電容量値、ケースサイズ、及び定格電圧のタイプが揃っています。 このシリーズのVJセラミックコンデンサは、C0G (NPO)及びX7Rの誘電体を選択可能なため、さまざまな用途に適しています。 C0Gタイプは、安定性が極めて高く、容量の温度係数が非常に低くなっています。. 製品用途の情報. ウェットビルドプロセス 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 優れた経時変化特性. これらのセラミックコンデンサに適した用途には、サージ抑制、フィルタリング、デカップリングなどがあります。 VJシリーズセラミックコンデンサは、センサやスキャナの用途だけでなく、タイミング回路や同調回路にも最適です。
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603D221KXAAJ VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603D221KXAAJ

    VISHAY
    249税込274
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220pF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G (NP0)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 300pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603D301KXAAJ VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 300pF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603D301KXAAJ

    VISHAY
    13,980税込15,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 300pF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = HIFREQ。許容差 = ±10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    3,098税込3,408
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603Y102KXACW1BC VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0603 (1608M) VJ0603Y102KXACW1BC

    VISHAY
    4,498税込4,948
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • V Series(VV5QZ21-07) SMC

    V Series(VV5QZ21-07)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQZ2000
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シーリングボルトアタッチメント DRC(ディーアールシー)

    シーリングボルトアタッチメント

    DRC(ディーアールシー)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    HOWA SSF-AIR用のシーリングボルトを分解・組み付けするための専用工具。 シーリングボルトサイズ : ヘキサゴン22mm アルミ製 SHOWA SSF-AIRフォーク装着車両:CRF250R/KX450F/RMZ450 '15~
    仕様SHOWA SFF-AIR用
  • デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
    最高回転数(min-1[r.p.m])1000
  • デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ20mm以外に、Φ12・Φ14・Φ15・Φ16mmの回転軸にも対応できます。 電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
    最高回転数(min-1[r.p.m])1000
  • XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール SMC

    XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール

    SMC
    97,980税込107,778
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない