カテゴリ
- 制御機器(44)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 清掃用品(15)
- 建築金物(13)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 物流用品(6)
- 機構部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 住設機器(4)
- 建材・エクステリア(4)
- メカニカル部品(3)
- 研磨材(3)
- バイク純正部品(2)
- 医療(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- GIKEN(川口技研)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- IDEC(和泉電気)(4)
- iFace(4)
- KITO(キトー)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- アサダ(15)
- ウッドワン(5)
- エバラポンプ(荏原製作所)(9)
- オンダ製作所(6)
- スズキ(2)
- ステム(2)
- ツボサン(3)
- ヤガミ(3)
- リンナイ(3)
- 内外電機(36)
- 水本機械製作所(6)
- 鶴見製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「qka」の検索結果

ソフトシリコン防振ゴム QKA型
ジョー・プリンス竹下¥2,988~税込¥3,287~1個6日以内出荷制振効果があり、振動の収まりが早いです。 軽荷重において、微振動を除去できます。 耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能です。(-30~150℃) 耐候性、電気絶縁性に優れています。用途軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型材質(防振ゴム)シリコンゴム+ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ピーラインクイックカルコ
タジマツール(TJMデザイン)¥649税込¥7141個5日以内出荷巻取り時に自動的に針が収納される安全タイプ。 針は糸を引き出すと出て、糸の張りを緩めると引っ込む安全・快適設計。
真空パッドベローズタイプ用吸着痕防止樹脂アタッチメント単体
PISCO(ピスコ)¥1,298~税込¥1,428~1個12日以内出荷吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの3材質が選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
niwaQ 過炭酸ナトリウム 酸素系漂白剤
丹羽久(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷身体にも環境にもやさしい酸素のチカラで消臭・除菌・漂白。排水後も酸素と無害なナトリウムに分解するので安心です形状粉末質量(g)515容量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×60×190アズワン品番64-1136-50繰り返し・詰め替え対応
軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型
鶴見製作所(3件のレビュー)¥91,980~税込¥101,178~1台当日出荷から3日以内出荷接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)極数2極材質(フレーム)SUS304材質(ケーブル)VCT異物通過径(mm)6耐熱クラスE種潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304材質(軸封)SiC材質(軸受)密封玉軸受配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)モータ種類乾式水中形誘導電動機
クイックカットヤスリ 10本組
ツボサン¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8630セット内容平(QHI0102)・半丸(QHA0102)・丸(QMA0102)・角(QKA0102)・三角(QSA0102) 各1本材質炭素工具鋼形状5種セット全長(mm)185タイプ10本組中目刃長(mm)85適合材鉄、ステンレス
RM15Q形コネクタ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷極数2使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 600.0 、DC 840.0定格電流(A)10コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート塩水噴霧時間(耐腐食性):h接触抵抗(mΩ)2.0 Max.外装金属本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5本体長さ(mm)(ピッチ方向)23シェルサイズ15mmロックプッシュオン バヨネットコンタクト形状メスメッキ接点部めっき:銀表面仕上げニッケル本体幅(mm)36.5耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
BBQ 片付け ミニ ホウキセット
CAPTAIN STAG¥569税込¥6261個当日出荷グリルに残った灰や炭の後片付けに便利なチリトリとホウキのセット。チリトリは火起こしのうちわとしても使えます。テントや車の中の掃除にも便利です。材質チリトリ・ホウキ本体:ポリプロピレン、ブラシ:PET寸法(mm)約幅165×奥行200×厚さ30質量(g)約80
ステンレス ハンガーユニットSQ型 43mm×43mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9729材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)68寸法L(mm)43寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)26寸法A(mm)47寸法B(mm)25寸法D1(mm)2.0寸法D2(mm)6寸法W(mm)43寸法W1(mm)21.5使用荷重(kN)0.15
RM15Q形コネクタ プラグ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールド無フィンガープロテクトの有無無シェルサイズ15mmキー無表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき銀
クイックカットヤスリ 組
ツボサン¥9,198税込¥10,1181セット(5本)当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
ステンレス ハンガーユニットSQ型 28mm×28mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9727材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)27寸法L(mm)28寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)17寸法A(mm)32寸法B(mm)18寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)28寸法W1(mm)14アズワン品番64-8418-90使用荷重(kN)0.10
ステンレス ハンガーユニットSQ型 13mm×26mm
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9724材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)9寸法L(mm)26寸法H(mm)6.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)15寸法B(mm)9寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)4寸法W(mm)13使用荷重(kN)0.10
ステンレス ハンガーユニットSQ型 38mm×38mm
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9728材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)39寸法L(mm)38寸法H(mm)8.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)22.5寸法A(mm)39寸法B(mm)21寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)38寸法W1(mm)19使用荷重(kN)0.10
iFace MagSynq カードウォレット
iFace¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷MagSafe対応ケースの背面にピタッとくっつき、カード収納可能になるので、ミニマムに外出したい方にピッタリ。クレジットカードや免許証を収納すれば、スマホ1つで身軽にお出かけができます。マグネットだから取り外しも簡単。使わない時は外して、スマホを身軽にすることができます。磁気防止シートが入っているのでクレジットカードなども収納可能。大切なカードを強い磁力から安全に保護し、安心して持ち歩くことが出来ます。マグネットを内蔵しているので、iPhoneの背面やMagSafe対応ケースにピタッと簡単に取りつけ可能 ※MagSafe対応のiPhoneのみ。カード収納用のポケットと、手前にはミニポケットが付いております。ミニポケットにはレシートや、切符などが入れられます。質量(g)約27対応機種MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)約95×65×8
ステンレス ハンガーユニットSQ型 23mm×36mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9726材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)24寸法L(mm)36寸法H(mm)7.5寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)21寸法A(mm)26寸法B(mm)15寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)23使用荷重(kN)0.10
ステンレス ハンガーユニットSQ型 18mm×36mm
水本機械製作所¥599税込¥6591個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9725材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)19寸法L(mm)36寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)21寸法A(mm)20寸法B(mm)12寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)18使用荷重(kN)0.10
FQ型自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷2極形なので、小形軽量です。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。
EBQ型残水排水用自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷仕様取扱液:雨水・溜り水・湧水(液温:0~40度)異物通過径(Φmm)3運転可能最低水位(mm)1