カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • オイルジョッキ(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
    • LLC(クーラント)(13)
  • 日用品(3)
    • 手洗い洗剤(2)
    • 液体手指消毒剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
    • バッテリー関連(1)
  • 洗車・清掃(1)
    • ウインドウ用・ウォッシャー液(1)
  • 安全標識(4)
    • 注意・禁止標識(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
    • 凍結防止剤(2)
  • バイク純正部品(280)
  • 農業機械(19)
  • 切削工具(12)
  • オフィス家具(10)
  • 自動車純正部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kyk」の検索結果

375件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリジョッキ5L専用蓋 KYK

    ポリジョッキ5L専用蓋

    KYK(3件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    ゴミやホコリ・虫などの異物の混入を防ぎます。ワンタッチで簡単に開閉でき、液の出し入れもスムーズに行えます。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアウォッシャー液 KYK

    クリアウォッシャー液

    KYK(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤VACが素早く洗浄してクリアな視界を確保します。フロントガラスの撥水コーティングを傷めませんので、施工されている車にもお勧めです。ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。原液凍結温度-30℃ですので、季節を問わず使用できます。ゴムや塗装面を傷めない品質なので安心して使用できます。
    用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。材質超純水、メタノール(32~34wt%)、気化性洗浄剤危険物の類別非危険物
  • KYK ハーブ&アロエ ハンドクリーナー2L 古河薬品工業

    KYK ハーブ&アロエ ハンドクリーナー2L

    古河薬品工業(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハーブエキスとアロエエキス(天然保湿成分)を配合した手に優しい中性タイプの「清浄用化粧品」です。 ミクロスクラブ粒子が皮膚に深く入った頑固な汚れに作用して、きれいに落とします。 さっぱりとした洗い上がりで、ハーブの香りが爽やかです。 石鹸のように他人が直接触れる事がないので中身が汚れたりせず衛生的です。
    用途整備作業後や一般の手洗い用に質量(kg)2
  • ロングノズルオイルジョッキ KYK

    ロングノズルオイルジョッキ

    KYK
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
    トラスコ品番355-6263セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン容量(L)2ノズル長(mm)530サイズ(mm)W170×D145×H270先端ノズル径外径21mm 内径16mm使用上の注意食品、飲料用の計量には使用しないでください。火気の近くには置かないでください。容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。危険物の類別非危険物
  • KYK ポリLLC95%JIS緑20L 古河薬品工業

    KYK ポリLLC95%JIS緑20L

    古河薬品工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3064タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲアズワン品番64-8379-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 高純度精製水クリーン&クリーン KYK

    高純度精製水クリーン&クリーン

    KYK
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
    用途バッテリー補充液として。水性塗料の希釈、ボイラー用水、器具洗浄、スチームアイロンなどに。実験用水、分析用水、器具洗浄水、希釈用水として。トラスコ品番361-2830材質高純度精製水(100%)高さ(mm)286容量(L)20適合規格A2~A3相当縦(mm)288横(mm)295
  • エンジンシステムリカバリーG KYK

    エンジンシステムリカバリーG

    KYK
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    燃料ラインや燃焼室内部に溜まったカーボン等の汚れを洗浄し、エンジンを本来の性能に回復させるガソリンエンジン車専用の燃料系統洗浄剤です。高濃度のポリエーテルアミン洗浄剤(PEA)が噴射ノズル・吸気バルブ・燃焼室内部のカーボンデポジットを強力に除去します。特殊気化性防錆材により燃料系統全体を防錆します。燃焼効率の向上による有害排気ガスの低減・クリーン化を実現しました。エンジン内部のクリーン化により、燃費を改善します。直噴エンジン車やエコカー(ハイブリッド車・アイドリングストップ機構搭載車)・軽自動車にも効果的です。
    用途自動車用燃料系統の清浄のための燃料助剤に。トラスコ品番254-3946材質石油系溶剤、ポリエーテルアミン清浄剤、防錆剤色黄色容量(mL)300容量(L)0.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 循環不凍液コガブラインEG KYK

    循環不凍液コガブラインEG

    KYK
    ¥999税込¥1,099
    1缶
    当日出荷
    エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
    用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。トラスコ品番819-5695材質主成分:エチレングリコール40%色グリーン容量(kg)2
  • スーパーディーゼルクーラント(ピンク) KYK

    スーパーディーゼルクーラント(ピンク)

    KYK
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(18L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • スーパーグレードクーラント KYK

    スーパーグレードクーラント

    KYK
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用できます。消泡剤配合により、劣化したクーラントの気泡の発生を防止し、エンジンの冷却効率を高めて、オーバーヒートを予防します。凍結温度-40℃で日本全国で使用できます。全量交換により、通常使用で4年間又は10万km交換不要の長寿命クーラントです。最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
    用途エンジン冷却液。材質主成分:有機酸系防錆剤(ノンアミン)タイプ希釈不要容量(L)200凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • (1KYK)ケーブル MAZDA(マツダ)

    (1KYK)ケーブル

    MAZDA(マツダ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
  • スーパーディーゼルクーラント JIS KYK

    スーパーディーゼルクーラント JIS

    KYK
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を発揮しますのでディーゼル(トラック・バス・建設機械等)に最適なロングライフクーラントです。 。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)。ガソリン車にも使用できます。
    用途エンジン冷却液:2種・LLCトラスコ品番207-3670材質エチレングリコール(86~90wt%)色青容量(mL)18000容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • ユニット コントロール (1KYK) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (1KYK)

    MAZDA(マツダ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
  • SPRING,REBOUND    51413KYK911 ホンダ

    SPRING,REBOUND 51413KYK911

    ホンダ
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT,SPRING    51403KYK911 ホンダ

    SEAT,SPRING 51403KYK911

    ホンダ
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
  • FLAP,TIRE    44713KYK911 ホンダ

    FLAP,TIRE 44713KYK911

    ホンダ
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER,UPPER    53131KYK910 ホンダ

    HOLDER,UPPER 53131KYK910

    ホンダ
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
  • CLOTH,PROTECTORHA    53120KYK910 ホンダ

    CLOTH,PROTECTORHA 53120KYK910

    ホンダ
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
  • BAR,HANDLE  89217KYK920 ホンダ

    BAR,HANDLE 89217KYK920

    ホンダ
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
  • SLIDER,CHAIN    52170KYK910 ホンダ

    SLIDER,CHAIN 52170KYK910

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • COLLAR,SPRING    51402KYK911 ホンダ

    COLLAR,SPRING 51402KYK911

    ホンダ
    ¥729税込¥802
    1個
    5日以内出荷
  • FLAP,TIRE   42713KYK911 ホンダ

    FLAP,TIRE 42713KYK911

    ホンダ
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
  • WRENCH,NIPPLE  89212KYK910 ホンダ

    WRENCH,NIPPLE 89212KYK910

    ホンダ
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
  • GUARD,DRIVE CHAIN    52155KYK910 ホンダ

    GUARD,DRIVE CHAIN 52155KYK910

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • PEDAL COMP,BRAKE    46500KYK910 ホンダ

    PEDAL COMP,BRAKE 46500KYK910

    ホンダ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
  • CAM,FRONT BRAKE    45141KYK911 ホンダ

    CAM,FRONT BRAKE 45141KYK911

    ホンダ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • PANEL COMP,FRONT    45100KYK910 ホンダ

    PANEL COMP,FRONT 45100KYK910

    ホンダ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
  • TUBE,TIRE (CST)    44712KYK911 ホンダ

    TUBE,TIRE (CST) 44712KYK911

    ホンダ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
  • ARM,REAR BRAKE   43410KYK910 ホンダ

    ARM,REAR BRAKE 43410KYK910

    ホンダ
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷
  • ADJUSTER COMP,CHA   40543KYK910 ホンダ

    ADJUSTER COMP,CHA 40543KYK910

    ホンダ
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,USE CAUTION  87504KYK910 ホンダ

    LABEL,USE CAUTION 87504KYK910

    ホンダ
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
  • COLLAR,FR FENDER    61103KYK910 ホンダ

    COLLAR,FR FENDER 61103KYK910

    ホンダ
    ¥329税込¥362
    1個
    5日以内出荷
  • CUSHION ASSY,REAR    52400KYK305 ホンダ

    CUSHION ASSY,REAR 52400KYK305

    ホンダ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,SWINGARM PIV    52101KYK910 ホンダ

    BOLT,SWINGARM PIV 52101KYK910

    ホンダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • SPG.BRK ARMRETURN    45435KYK910 ホンダ

    SPG.BRK ARMRETURN 45435KYK910

    ホンダ
    ¥449税込¥494
    1個
    5日以内出荷
  • CAM,RR BRAKE   43141KYK910 ホンダ

    CAM,RR BRAKE 43141KYK910

    ホンダ
    ¥869税込¥956
    1個
    5日以内出荷
  • BRIDGE COMP,FORK    53300KYK910 ホンダ

    BRIDGE COMP,FORK 53300KYK910

    ホンダ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
  • BUSH,RUBBER UPPER    52485KYK911 ホンダ

    BUSH,RUBBER UPPER 52485KYK911

    ホンダ
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
  • ARM,FRONT BRAKE    45410KYK910 ホンダ

    ARM,FRONT BRAKE 45410KYK910

    ホンダ
    ¥979税込¥1,077
    1個
    5日以内出荷
  • CAM,FRONT BRAKE    45141KYK910 ホンダ

    CAM,FRONT BRAKE 45141KYK910

    ホンダ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷