カテゴリ

  • 作業工具(1,966)
    • 六角棒レンチL型(1,896)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(1)
    • ステンレス製ねじ込み継手(3)
  • 科学研究・開発用品(48)
    • 撹拌棒(8)
  • 建築金物(111)
    • 手すり(50)
  • 電動工具(66)
    • 締め付け/穴あけ用部品(1)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
    • フックボルト(1)
  • 安全用品(1)
    • コーンバー(1)
  • 機構部品(50)
  • 溶接用品(43)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 測定用品(19)
  • 物流用品(18)
  • 農業機械(15)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電気材料(9)
  • 日用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 家電(6)
  • 空圧工具(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l棒」の検索結果

関連キーワード
2,532件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス L字コンラージ棒 三商

    ステンレス L字コンラージ棒

    三商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。
    全長(mm)195径(Φmm)約4先端寸法(mm)約43
  • コンラージ棒 L字型 三商

    コンラージ棒 L字型

    三商
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
    種別L字型材質ガラス全長(mm)190径(Φmm)5先端寸法(mm)約30
  • L棒 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    L棒

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
    用途取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ

    KTC(7件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプスタンダード先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みエルボ ステンレス製

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状エルボねじの種類PTネジ
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(20件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
  • 六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイガーL棒 グリーンクロス

    タイガーL棒

    グリーンクロス
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    5日以内出荷
    足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
    用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。付属品タイガーカバー1枚仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2
  • 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
    タイプショートタイプ
  • ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みストリートエルボ ステンレス製

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ストリートエルボねじの種類PTネジ
  • ボールポイントL形ロングヘキサゴンレンチ KTC

    ボールポイントL形ロングヘキサゴンレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    9日以内出荷
    使用時のレンチのしなりを防止する丸軸を採用したL形ヘキサゴンレンチ。 先端は削り出しにより高い寸法精度を実現。 レーザーマーキングにより、従来の打刻では表示が困難だった3mm以下にもサイズ表示しています。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • L形六角棒レンチセット KTC

    L形六角棒レンチセット

    KTC(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(7本組)
    当日出荷
    その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。トラスコ品番373-4536セット内容・L形六角棒レンチ2.5((S)2.5×(L)57×(l)20mm)3((S)3×(L)65×(l)23mm)4((S)4×(L)77×(l)27mm)5((S)5×(L)83×(l)32mm)6((S)6×(L)95×(l)38mm)8((S)8×(L)100×(l)42mm)10((S)10×(L)122×(l)50mm)形状L型質量(g)250先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ

    KTC(22件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷
    先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • L型丸棒手すり シロクマ

    L型丸棒手すり

    シロクマ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    抗菌加工の自然木手すりです。
    用途室内用補助手すり
  • GTOオプション 鍵穴あきL字棒 ピカコーポレイション

    GTOオプション 鍵穴あきL字棒

    ピカコーポレイション
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    21日以内出荷
    キャスターゲートの施錠に。
    適合穴径(Φmm)施錠用8
  • フックボルト (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    フックボルト (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(16件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレスねじピッチ1寸法L2(mm)17ねじの呼びM6
  • 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷
    大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロング六角棒L型レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L型レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
    用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付トラスコ品番294-0795セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)形状L型質量(kg)0.47タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(9本組)
    当日出荷
    カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
    用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
  • ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTC

    ハイグレードL形ロング六角棒レンチ

    KTC(14件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷
    ロングタイプのレンチです。
    形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • マスターツール六角棒L形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール六角棒L形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(9本組)
    当日出荷
    六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
    トラスコ品番369-7622セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)310タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロング六角棒L形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ロングタイプのレンチです。
    トラスコ品番369-7525セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)300タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTC

    ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット

    KTC(31件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
    その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 絶縁L型六角棒レンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁L型六角棒レンチ

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1丁
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900規格
  • ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
    トラスコ品番369-7291材質特殊合金鋼全長(mm)127対辺(mm)3対辺寸法(mm)3首下長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ・ブライト ケレンパッドL 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ケレンパッドL

    3M(スリーエム)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(5枚)
    当日出荷
    丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。お好みのサイズに切ってご使用いただけます。柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。男性の手の平にぴったりのサイズです。
    用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離トラスコ品番836-3337材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)150幅(mm)100色青質量(g)40仕上がり相当番手100~1202018年トラスコ掲載ページ5 1328
  • テスター棒 L T.SIN(テイシン電機)

    テスター棒 L

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    メッキプラグ部:金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カメ棒 L型 土牛

    カメ棒 L型

    土牛
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
  • ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒L2本組 オムニ[家電]

    ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒L2本組

    オムニ[家電]
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。
    セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVAサイズL質量(g)約740強度(kg)耐圧:250(2本使用時)寸法(cm)約24.5×5.8×65~110
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,247税込¥1,372
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L(mm)15表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20966
  • ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット

    KTC(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(9本組)
    当日出荷
    厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
    先端形状六角
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット

    KTC(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(9本)
    当日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    種別ミリ形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 手すりラウンドタイプ 棒 L=3000 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 棒 L=3000

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)3000握り径(Φmm)35
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥942税込¥1,036
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126表面仕上げ本体:電解研磨タキゲンコード21463
  • マスターツール六角棒L形レンチ 8mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール六角棒L形レンチ 8mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
    材質特殊合金鋼全長(mm)112タイプショートタイプ対辺寸法(mm)8先端形状六角首下長(mm)36サイズ規格ミリ
  • スライド火吹き棒〈L〉 CAPTAIN STAG

    スライド火吹き棒〈L〉

    CAPTAIN STAG
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    BBQ・焚き火・薪ストーブの火おこしに便利な火吹き棒。ピンポイントに送風可能で持ち運びにも便利なクリップ付伸縮式タイプ。
    材質本体:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、スライド部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)約18×24×長さ180~630質量(g)約80