カテゴリ
- メカニカル部品(216)
- バイク純正部品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(2)
- DNライティング(2)
- NTカッター(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(4)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- TRUSCO(52)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オークラ輸送機(2)
- シマブン(2)
- ジーエルサイエンス(4)
- ホンダ(31)
- マキテック(74)
- メイキコウ(79)
- 三鈴工機(6)
- 南国フレキ工業(2)
- 太陽工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

NTカッターL型 6連発
NTカッター(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷一枚の刃を使い終えたら、次々と新しい刃を連発して繰り出せるL型カートリッジ式カッターです。マガジンにあらかじめ替刃を6枚までセットできるので、刃の交換の手間が省けます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。先端ネジにより、刃先をしっかりと固定することができます。用途厚物切りなどのハードな切削作業に材質(本体)アルミニウム質量(g)130規格L型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×44×20色(本体)グレー適合替刃厚刃以外の通常L型替刃(0.45mm厚刃)
20形 ライトバー プルスイッチ付 非調光
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式非調光演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ
朝日産業¥43,980~税込¥48,378~1台11日以内出荷フッ素樹脂チューブで破片の飛散を防止。高いUV透過性でチューブがついても誘引力はそのまま用途【長寿命】定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。奥行(mm)75LEDランプLT20BL/16-MP-P
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2723材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281本翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2600材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2804材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.4ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7046材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.2ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台欠品中軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2655材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)11.57ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2817材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.05ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)48
Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L2000mm
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷トラスコ品番300-5704材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)35.2ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
Φ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2752材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)28
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.6ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)36
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181台6日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2256材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681台6日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2213材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.56ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P50×L2000mm
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2477材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)5.1ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2000mm
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881台8日以内出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2361材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)4ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L2000mm
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2515材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)4.5ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P50×L2000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2329材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)4.5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L2000mm
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681台8日以内出荷アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2281材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)3.7ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L2000mm
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2434材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)4.2ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)23/73ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2914材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.42ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)32
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷トラスコ品番300-5666材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.6ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷トラスコ品番300-5780材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)19.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L2000
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681台8日以内出荷小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。用途小さい部品やコンテナなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5623材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.46ピッチ(mm)25機長(mm)2000寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)18ホイール幅(mm)20
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷トラスコ品番300-6221材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷トラスコ品番300-6140材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.8ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら