「l-2a アロー」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)表示灯関連アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から33日以内出荷
取付けL金具 KOITO(小糸製作所)取付けL金具KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
アイボリー適合機種PKL-106材質SPCC
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から96日以内出荷
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
ブラケット(壁面取付け) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(壁面取付け)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,798税込1,978
1台
欠品中
積層式表示灯 ハーモニーブランド 取付L金具
材質SPCC
壁面取付ブラケット 日恵製作所壁面取付ブラケット日恵製作所(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯 SKH-EAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品シュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
オプション 取付L金具
材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
壁面ブラケット 日恵製作所壁面ブラケット日恵製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁面に取り付けるL金具
表示回転灯用取付台座 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示回転灯用取付台座PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番321-6438適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ材質SECCRoHS指令(10物質対応)対応
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴムSOFT99(85件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から10日以内出荷
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
取付けポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取付けポールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台ほか
当日出荷
用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED回転灯 SKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
定格時間連続
ミニッコ66用L金具 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66用L金具アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
対応機種ASS、ASSC、ASSE、ASST、ASSX材質SPCC色調アイボリー
壁面取付ブラケット TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁面取付ブラケットTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス強力補強金物 L型アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 L型アングルノーブランド(37件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板 未来工業防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板未来工業(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合M-10FA□~50FA□
表示灯・警報器 アロー/ハーモニーブランド オプション シュナイダーエレクトリック表示灯・警報器 アロー/ハーモニーブランド オプションシュナイダーエレクトリック
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
取付ユニット
取り付けブラケット Schneider Electric Harmony×VC1用 シュナイダーエレクトリック取り付けブラケット Schneider Electric Harmony×VC1用シュナイダーエレクトリック
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
積層式表示灯 ハーモニーブランド 取付L金具
適合機種XVC1●K、XVC1●SK、XVR08●、 XVR10●、XVR12●、XVS10●CMW、 XVS10●MW、XVS14●MW材質SPCCアイボリー種類L金具
カルテフォルダー(アローブリッジファスナー付) 日本ホップスカルテフォルダー(アローブリッジファスナー付)日本ホップス
56,980税込62,678
1箱(200枚)
12日以内出荷
カルテをたくさん綴じても引きちぎれにくく、丈夫です。 リングファイルのように書類を綴じることができます。
仕様2ブリッジタイプ、アローブリッジファスナー付適合A4ヨコ材質PP(ポリプロピレン)サイズA4マチ(mm)15アズワン品番0-7458-01