カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 制御機器(6)
  • 医療(6)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2232」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエインギヤモートル TAシリーズ(三相200V)椿本チエイン(2件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から39日以内出荷
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)出力軸端には標準でタップ加工をしています。
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)Advantech(アドバンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0
チャック付きアルミ袋 片面透明 はくでんチャック付きアルミ袋 片面透明はくでん
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
遮光性・密閉性に優れた片面アルミ袋防湿・防油で試料の保存に最適片面透明で中身が見えます。破れにくく、液体・固体どちらにも対応50枚入の小分けパックで管理しやすい
材質PET・アルミ蒸着フィルム・CPP、3層フィルム厚さ(mm)0.16タイプ【遮光】片面遮光タイプ(片面透明・片面アルミ)入数(枚)50チャック
SIERRA FIELD AD ボストンバッグ 2232 60L SIERRA FIELDSIERRA FIELD AD ボストンバッグ 2232 60LSIERRA FIELD
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
SIERRA FIELD AD ボストンバッグ 2232は、タウンユースから、スポーツに遠足、旅行や林間学校など様々なシーンでお使いいただけるバッグです。『手に持つ』『肩に掛ける』ことができる2way仕様です。メインスペースは衣類なら3~4泊程度が十分に収納が可能な大容量サイズ、取り出しやすいサイドポケットは500mlのペットボトルを入れても便利です。
用途アウトドア・旅行などに。タイプファスナー容量(L)60ポケット数【外側】4ポケット【外側】ファスナーポケット×2、オープンポケット×2ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約89~145寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)58×33×29
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m MARSHAL マーシャル 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m MARSHAL マーシャル 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【MARSHAL/マーシャル】★Mini SHELTERシリーズ・2.5インチ外付け用SSDMALS128EX3-BKMALS256EX3-BK・2.5インチ HDDケースMAL251UASPB(ブラック)MAL251UASPS(シルバー)MAL251UASPR(レッド)・2.5インチ外付け用HDDMAL2080EX3-BKMAL2100EX3-BKMAL2120EX3-BKMAL2160EX3-BKMAL2200EX3-BKMAL2250EX3-BKMAL2300EX3-BKMAL2320EX3-BKMAL2400EX3-BKMAL2500EX3-BKMAL2640EX3-BKMAL2750EX3-BKMAL21000EX3-BKMAL2320EX3-BK-2ND-PCMAL2500EX3-BK-2ND-PCMAL21000EX3-BK-2ND-PCMAL2500L2EX3-BKMAL21500H2EX3-MKMAL22000H2EX3-MKMAL22500H2EX3-MKMAL23000H2EX3-MKMAL21500H2EX3-BKMAL22000H2EX3-BKMAL23000H2EX3-BKMAL2160EX3-MKMAL2320EX3-MKMAL2500EX3-MKMAL2640EX3-MKMAL2750EX3-MKMAL21000EX3-MKMAL1080EX3-MKMAL1120EX3-MKMAL1160EX3-MKMAL1250EX3-MKなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
壁支持金具 KVK壁支持金具KVK
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ホース (L2700) 90445-12232 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L2700) 90445-12232YAMAHA(ヤマハ)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
超硬ロングエンドミル 協和精工超硬ロングエンドミル協和精工
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
スクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 9L 住商モンブランスクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 9L住商モンブラン
7,798税込8,578
1枚
8日以内出荷
後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ椿本チエイン
2,198税込2,418
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)12.8
コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様) 椿本チエインコーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)椿本チエイン
95税込105
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
スクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 7L 住商モンブランスクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 7L住商モンブラン
7,798税込8,578
1枚
8日以内出荷
後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 6L 住商モンブランスクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 6L住商モンブラン
7,798税込8,578
1枚
8日以内出荷
後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 4L 住商モンブランスクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 4L住商モンブラン
7,798税込8,578
1枚
8日以内出荷
後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 5L 住商モンブランスクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 5L住商モンブラン
7,798税込8,578
1枚
8日以内出荷
後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
スクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 8L 住商モンブランスクラブ(レディス・半袖) 73-2232(コーラルレッド/ワイン 8L住商モンブラン
7,798税込8,578
1枚
8日以内出荷
後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィットします。軽くて通気性の良い生地を使用しています。
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55NBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
V Series(VXZ2232) SMCV Series(VXZ2232)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
クリップ形リード HIOKI(日置電機)クリップ形リードHIOKI(日置電機)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
クリップの部分はガードがないので、被測定物の端子に接続し、手を離して測定します。
用途SM7110、SM7120用長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65NBK(鍋屋バイテック会社)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38軸方向変位(mm)0~+1.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55CNBK(鍋屋バイテック会社)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65KNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF26250 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF26250椿本チエイン
7,998税込8,798
1リンク
16日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)57.2仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)57.2寸法F(mm)125寸法E(mm)38寸法e(mm)6寸法Z(mm)13概略質量(kg/m)27ローラ径(Φmm)100チェーンNo.RF26250Fプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)44.9
V Series(VX2232) SMCV Series(VX2232)SMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
シリーズVX2
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1400LSZ) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1400LSZ)SMC
74,980税込82,478
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1400
バイピッチチェーン用ロックスプロケット 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
歯幅(T)(mm)18チェーンNo.RF2100Rハブ長さL(mm)56材質スチール外径Do(Φmm)254ローラ形式Rローラ作用歯数11
カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80KNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BLNBK(鍋屋バイテック会社)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプBLスリーブ長(mm)37
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-BL NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-BLNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプBLスリーブ長(mm)31
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EB NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EBNBK(鍋屋バイテック会社)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)37
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EB NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EBNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)31
(ML223)CONTROL UNI 三菱ふそう(ML223)CONTROL UNI三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80CNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16