カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • BROADCOM
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 住商モンブラン(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • SMC(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • タンガロイ(2)
  • 東洋技研(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KVK(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • ワルター(1)
  • 協和精工(1)
  • ヤマニパッケージ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • Hager(1)
  • 新日軽(LIXIL)(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2232」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2232-300E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2232-300E

    BROADCOM
    36,980税込40,678
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    UL規格ファイル E 55361. 光アイソレータ 5MBd ロジックゲート、 Avago Technologies. ロジックゲート出力を備えた最大 5 MBd 動作オプトカプラです。. 5MBdおよび1.6mAの低入力電流で動作 トーテム ポール出力により、TTL/LSTTLおよびCMOSに対応 広範囲な電源(4.5Vから20V)で動作 HCPL0201は、SOIC-8表面実装パッケージに実装され、HCPL2201に相当します
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.03μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.007μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
  • HCPL-2232-300E BROADCOM

    HCPL-2232-300E

    BROADCOM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2232-000E BROADCOM

    Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL-2232-000E

    BROADCOM
    36,980税込40,678
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ブロードコム オプトカプラ ロジック出力
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 230 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応