カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • バイク純正部品(38)
  • 日用品(11)
  • 制御機器(8)
  • 介護用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l8020」の検索結果

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L8020乳酸菌ラクレッシュチュアブルレモンミント風味 ジェクスL8020乳酸菌ラクレッシュチュアブルレモンミント風味ジェクス
739税込798
1個(30粒)
翌日出荷
健康な人の口の中から発見されたL8020乳酸菌使用キシリトール使用、砂糖不使用30粒入(約30日分)レモンミント風味
ラクレッシュ マイルド マウスウォッシュ L8020乳酸菌 ジェクスラクレッシュ マイルド マウスウォッシュ L8020乳酸菌ジェクス
4,198税込4,618
1セット(450mL×5本)
当日出荷
新処方でさらに低刺激。口臭・ネバネバ対策に。乳酸菌使用の新感覚オーラルケア。ノンアルコール。健康なむし歯のない人の口腔から見つけたL8020乳酸菌を使用。殺菌剤不使用。
用途口臭・ネバネバ対策に。マウスウォッシュ 洗口液 デンタルケア ノンアルコール 低刺激 乳酸菌 L8020シリーズラクレッシュ香味アップルミント
チュチュベビー L8020乳酸菌 薬用ハミガキジェル ジェクスチュチュベビー L8020乳酸菌 薬用ハミガキジェルジェクス(1件のレビュー)
499税込549
1個(50g)
翌日出荷
むし歯のないお口から発見されたL8020乳酸菌使用 1歳頃からご使用できます フッ素(500ppm)配合、有効成分でむし歯の発生を防ぎます キシリトール配合 殺菌剤 研磨剤不使用 発泡剤不使用のジェルタイプ 食品原料99.9%(フッ素以外) 医薬部外品 日本製
医薬品医療機器等法医薬部外品
チュチュベビー L8020乳酸菌タブレット チュチュベビーチュチュベビー L8020乳酸菌タブレットチュチュベビー(1件のレビュー)
479税込517
1個(60粒)
翌日出荷
・むし歯のないお口から発見されたL8020乳酸菌使用・奥歯が生えてくる1歳半頃からご使用できます・緑茶由来のフッ素配合・キシリトール配合。砂糖不使用・口内に成分を長く留めるB-MoG配合・安全性に配慮した、気管をふさぎにくいC字型の形状です・歯みがき後のごほうびに・プレママやパパにもおすすめ・日本学校歯科医会推薦
L8020乳酸菌マウスドロップぶどう ジェクスL8020乳酸菌マウスドロップぶどうジェクス
598税込646
1個
7日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,098税込3,408
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
クチュッペL-8020 マウスウォッシュ 爽快ミント 紀陽除虫菊クチュッペL-8020 マウスウォッシュ 爽快ミント紀陽除虫菊
1,198税込1,318
1個(500mL)
翌日出荷
商品タイプボトル
クチュッペ L-8020(マウスウォッシュ) 紀陽除虫菊クチュッペ L-8020(マウスウォッシュ)紀陽除虫菊
29,980税込32,978
1箱(160袋×3個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
口内健康バランスをキープする「L-8020乳酸菌」配合です。
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
エアークッションフィルム200×80mm長巻 アスウィルエアークッションフィルム200×80mm長巻アスウィル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。
用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約3750個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)20
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
10,063税込11,069
1個
当日出荷から24日以内出荷
ミニボール球 Cロング ELPAミニボール球 CロングELPA
289税込318
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球
ミニボール球G30ロング ELPAミニボール球G30ロングELPA
259税込285
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-ZSMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)SMC
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
玄関用 自在手すり ツインディ/-/片手すり パナソニックエイジフリー・ライフテック玄関用 自在手すり ツインディ/-/片手すりパナソニックエイジフリー・ライフテック
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
玄関用 自在手すり ツインディ/-/片手すり踏み台付 パナソニックエイジフリー・ライフテック玄関用 自在手すり ツインディ/-/片手すり踏み台付パナソニックエイジフリー・ライフテック
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
玄関用 自在手すり ツインディ/-/両手すり踏み台付 パナソニックエイジフリー・ライフテック玄関用 自在手すり ツインディ/-/両手すり踏み台付パナソニックエイジフリー・ライフテック
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
玄関用 自在手すり ツインディ/-/両手すり パナソニックエイジフリー・ライフテック玄関用 自在手すり ツインディ/-/両手すりパナソニックエイジフリー・ライフテック
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
ブラック8 既製(イ) シヤチハタブラック8 既製(イ)シヤチハタ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
頭文字シリーズブラック8朱色寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
27,980税込30,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ SMCCHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)10
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL80)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
COVER COMP,L  11340KE8020 ホンダCOVER COMP,L 11340KE8020ホンダ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~)CKD
20,163税込22,179
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L80-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L80-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズL8 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズL8SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機)メンテナンスライン付ピンゲージSK(新潟精機)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
GASKET KIT A   061A1KL8020 ホンダGASKET KIT A 061A1KL8020ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
HEAD COMP.,CYLIND   12200KL8020 ホンダHEAD COMP.,CYLIND 12200KL8020ホンダ
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
HARNESS,WIRE   32100KL8020 ホンダHARNESS,WIRE 32100KL8020ホンダ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
PIPE,OIL PASS  11335KL8020 ホンダPIPE,OIL PASS 11335KL8020ホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
GEAR,C-5 ホンダGEAR,C-5ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら