カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(297)
- 油圧機器・油圧ホース(297)
- バイク純正部品(147)
- 測定用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(257)
- HIOKI(日置電機)(11)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
- NEC(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- StarTech.com(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- エクシア(1)
- エネックス(1)
- キリウス(1)
- コイズミ照明(1)
- スズキ(8)
- ノーブランド(5)
- ホンダ(139)
- 仙台銘板(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「l9300」の検索結果

純正トナーカートリッジ NEC PR-L9300C/9350C
NEC¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷適合PR-L9300C/9350C種別純正品適合機種メーカーNEC
汎用トナーカートリッジ NEC PR-L9300C-31 ドラム タイプ
ノーブランド¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷モノクロレーザープリンタ用 汎用品は新品商品です。純正と製造元が同じ商品で、流通ルートの違いで純正より安価になっております。仕様は純正品と同じで高品質な商品です。適合PR-L9300C/9350C種別ノーブランド適合機種メーカーNEC印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)40000アズワン品番65-0385-88
汎用トナーカートリッジ NEC PR-L9300Cタイプ 大容量
ノーブランド(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷適合PR-L9300C/9350C種別汎用品適合機種メーカーNEC
NEC純正 ドラムカートリッジ PR-L9300C-31
NEC¥34,980税込¥38,4781本欠品中適合PR-L9300C/9350C種別純正品色感光体適合機種メーカーNEC印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)40000
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ NEC PR-L9300Cタイプ(クイック式)
ノーブランド¥11,900税込¥13,0901本翌々日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。適合PR-L9300C/9350C種別クイック式リサイクル適合機種メーカーNECサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクルドラムカートリッジ NEC PR-L9300C-31 タイプ(クイック式)
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルドラムは、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品と遜色はありません。適合PR-L9300C/9350C色ドラム 4色対応(各色1本づつ必要)適合メーカーNEC適合純正型番PR-L9300C-31サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー NEC PR-L9300C タイプ(クイック式)
ノーブランド¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から4日以内出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。適合PR-L9300C/9350C適合メーカーNECサービス分類リサイクル・リビルト
リサイクルトナー NEC対応 PR-L9300Cシリーズ
エネックス¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
リサイクルドラム NEC対応 PR-L9300C-31
エクシア¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル色各色(B/C/M/Y)対応適合規格E&Qマーク対応機種MultiWriter9300C印字枚数40000枚保証期間18ヶ月純正品番PR-L9300C-31RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーNEC
テストリード
HIOKI(日置電機)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用
コイズミ照明¥66,980税込¥73,6781本翌々日出荷から4日以内出荷仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
偏光顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥549,800税込¥604,7801個15日以内出荷地質学・岩石学・鉱物学・金属学・毒物学から環境汚染の研究や、塗料・薬学・ガラス・セラミックなどの研究に適した顕微鏡です。仕様4穴レボルバ 芯出し機構付【偏光装置】アナライザ:スライド切替え式 ポラライザ:はねのけ式、360°回転 検板差込みスロット(1/4波長板 鋭敏色板付属) 回転切替式ベルトランドレンズ質量(kg)7総合倍率40~400×照明装置LED照明(3W 白色)ステージプレート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付対物レンズSMプラン P4× P10× P40×(S)コンデンサの種類ストレンフリー (歪み無し) アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置一軸粗微動ハンドル
メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
...