メンテナンスライン付ピンゲージ
本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。
サブゼロ処理済です。
プラスチックケース付です。
本体呼び寸法が印字してあります。
- 用途
- 穴径などの精度確認に
- 長さ(mm)
- 50
- 材質(本体)
- 鋼
- 硬度
- HV:650以上
- 径精度(μm)
- ±0.8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 真円度(μm)
- 0.5
- 内容量
- 1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
バイス/クランプ/ハンドプレス の新着商品
カテゴリ



























