カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 空圧工具(1)

「la133」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 補助コンタクトシュナイダーエレクトリック
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズ ツカサ電工オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズツカサ電工
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム(R) フロント バック (LA) MAZDA(マツダ)フレーム(R) フロント バック (LA)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ボルト (LA01) MAZDA(マツダ)ボルト (LA01)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
プレート クランプ (LA) MAZDA(マツダ)プレート クランプ (LA)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から109日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm
BRG,BALANCER SHAF   13327K64NA1 ホンダBRG,BALANCER SHAF 13327K64NA1ホンダ
639税込703
1個
4日以内出荷
BRG,BALANCER SHAF   13326K64NA1 ホンダBRG,BALANCER SHAF 13326K64NA1ホンダ
639税込703
1個
4日以内出荷
BRG,BALANCER SHAF   13325K64NA1 ホンダBRG,BALANCER SHAF 13325K64NA1ホンダ
639税込703
1個
4日以内出荷
BRG,BALANCER SHAF   13324K64NA1 ホンダBRG,BALANCER SHAF 13324K64NA1ホンダ
639税込703
1個
4日以内出荷
BRG,BALANCER SHAF   13323K64NA1 ホンダBRG,BALANCER SHAF 13323K64NA1ホンダ
639税込703
1個
4日以内出荷
エリカペーパーポット 横浜ディスプレイミュージアムエリカペーパーポット横浜ディスプレイミュージアム
499税込549
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質PE、PS、鉄、紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×13×25
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA133A SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA133ASMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類(G) G (ISO1179-1)シリーズ(1) SGH100使用圧力範囲(MPa)(30) 0~3材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
グリーンミックスペーパーポット 横浜ディスプレイミュージアムグリーンミックスペーパーポット横浜ディスプレイミュージアム
539税込593
1個
当日出荷
材質PE、PS、鉄、紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×15×15
ハートリーフミックスペーパーポット 横浜ディスプレイミュージアムハートリーフミックスペーパーポット横浜ディスプレイミュージアム
439税込483
1個
7日以内出荷
材質PE、PS、鉄、紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×15
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-133Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-133Z)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)133クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
ランダムオービタルサンダー 補修パーツ PNA1330 3M(スリーエム)ランダムオービタルサンダー 補修パーツ PNA13303M(スリーエム)
18,980税込20,878
1個
89日以内出荷
3Mダブルアクションサンダーの純正補修パーツ
角胴 MAシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MAシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から109日以内出荷
薄形Vベルト LA形 LA133 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA133三ツ星ベルト(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ133ベルト長さ(mm)3378寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)三ツ星ベルト
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
スーパー AG-Xカバー布は曲げやひずみに強い特殊織布を使用し、耐摩耗性に優れています。従来のオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を有しています。高弾性/短繊維補強ゴムにより、高い耐衝撃性を有したベルトです。大型農業機械等の負荷の大きな部位での使用にも耐える高い耐久性を持っており、農業機械用ベルトの最高峰です。過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。設計に際しては、別途お問い合わせください。
タイプスーパーAG-X角度θ(°)40
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら