カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 厨房用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sa133」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
スペシャルビットソケットT10 Pro-AutoスペシャルビットソケットT10Pro-Auto
509税込560特価
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT10先端形状トルクストラスコ品番853-1724
スペシャルビットソケットT55 Pro-AutoスペシャルビットソケットT55Pro-Auto
1,198税込1,318
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT55先端形状トルクストラスコ品番853-1733
スペシャルビットソケットT50 Pro-AutoスペシャルビットソケットT50Pro-Auto
999税込1,099
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT50先端形状トルクストラスコ品番853-1732
スペシャルビットソケットT40 Pro-AutoスペシャルビットソケットT40Pro-Auto
899税込989
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT40先端形状トルクストラスコ品番853-1730
スペシャルビットソケットT27 Pro-AutoスペシャルビットソケットT27Pro-Auto
859税込945
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT27先端形状トルクストラスコ品番853-1728
スペシャルビットソケットT30 Pro-AutoスペシャルビットソケットT30Pro-Auto
859税込945
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT30先端形状トルクストラスコ品番853-1729
スペシャルビットソケットT15 Pro-AutoスペシャルビットソケットT15Pro-Auto
889税込978
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT15先端形状トルクストラスコ品番853-1725
スペシャルビットソケットT20 Pro-AutoスペシャルビットソケットT20Pro-Auto
889税込978
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT20先端形状トルクストラスコ品番853-1726
スペシャルビットソケットT45 Pro-AutoスペシャルビットソケットT45Pro-Auto
999税込1,099
1個
当日出荷
先端サイズT45差込角(mm)9.5トラスコ品番853-1731先端形状トルクス
チタン製ロート TNシリーズ SUGICO(スギコ)チタン製ロート TNシリーズSUGICO(スギコ)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スペシャルビットソケットT25 Pro-AutoスペシャルビットソケットT25Pro-Auto
859税込945
1個
3日以内出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT25先端形状トルクストラスコ品番853-1727
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1064mm 歯数 133 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 1064mm 歯数 133 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 133 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1064mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:133●材質:ゴム●コード番号:217-0061アズワン品番65-7880-93
SA 支持台 NB(日本ベアリング)SA 支持台NB(日本ベアリング)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
パイプエアー (ZZ) MAZDA(マツダ)パイプエアー (ZZ)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ホースエアー (ZZSA) MAZDA(マツダ)ホースエアー (ZZSA)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ホース エアー (ZZ) MAZDA(マツダ)ホース エアー (ZZ)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
インシュレーター (ZZSA) MAZDA(マツダ)インシュレーター (ZZSA)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ブラケット エアー クリーナー (ZZ) MAZDA(マツダ)ブラケット エアー クリーナー (ZZ)MAZDA(マツダ)
579税込637
1個
翌々日出荷
ホース (ZZ) MAZDA(マツダ)ホース (ZZ)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
ファンネルエアー (F2) MAZDA(マツダ)ファンネルエアー (F2)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
アンドルセットコンペンセタ ホット MAZDA(マツダ)アンドルセットコンペンセタ ホットMAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
スクリュー ブリーダー (ZZ) MAZDA(マツダ)スクリュー ブリーダー (ZZ)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ブラケットエアークリーナー (ZZ) MAZDA(マツダ)ブラケットエアークリーナー (ZZ)MAZDA(マツダ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
Vベルト 幅 13mm 長さ 1330mm ゴム SUPER TX OptibeltVベルト 幅 13mm 長さ 1330mm ゴム SUPER TXOptibelt
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
仕様●長さ:1330mm●内径長さ:1300mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1137種類Vベルトアズワン品番65-7962-21
プーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1337mm ゴム RS PROプーリー ベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1337mm ゴムRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの2倍の出力を発揮するように設計されています。このため、スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。高プロファイルで高出力を促進 一貫した長さ 動作温度範囲: -40 → +70℃油、熱、オゾンに対する耐性 帯電防止 優れた耐擦過性と耐摩耗性
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 1350mm日付の長さ = 1337mm内径長さ = 1299mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1337mmRoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1333mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 47mm 長さ 1333mm ポリウレタン RBOptibelt
27,780税込30,558
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1333 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:1333mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9929アズワン品番65-7964-43
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1333mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1333mm ポリウレタン RBOptibelt
44,580税込49,038
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1333 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PL●長さ:1333mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0430アズワン品番65-7886-69
プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1332mm ゴム RS PROプーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1332mm ゴムRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro クロッグウェッジ RS Pro コグドウェッジベルト製品をご紹介します。過酷な条件下で最適な性能が必要な用途に最適です。脚付きスロットと深いクッション性を組み合わせた幅の狭い設計により、 V ベルトよりもコンパクトで高出力のヘビーデューティドライブを実現します。RS Pro ベルトは、これに加えて、滑りが少なく、効率が高く、サービス寿命が長くなっているため、検査、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。 特長と利点: 高品質の RS Pro コグドウェッジベルトは、の用途に最適です 最適な性能と長寿命が求められる用途に適しています より過酷な条件 脚付きのクッションを備えた幅の狭い設計のベルトを使用することで、他のタイプのベルトよりもコンパクトで高出力のヘビーデューティドライブを実現できます 多層産業用ファブリックは、テンションコードをサポートしているので、容易な柔軟性と発熱を促進し、サービス寿命を延ばします さらに、標準の V ベルトに比べて出力容量が増加しているため、省スペースで軽量のドライブが可能になり、コストを大幅に削減できます 最適なコーグパターンにより、ベルトは高い動力伝達を維持し、曲げ応力を低減できます この RS Pro の脚付きベルトは、同じ電力を少ないベルトで伝送したり、補助コンポーネントの駆動寿命を延ばしたりするのに適しています 用途: コグドベルトは、ベルトの長さに合わせて横方向に動くスロットを備えたタイプのベルトで、柔軟性と耐用年数が向上しています。標準的なベルトよりも柔軟性が高いため、通常は発熱が少なく、摩擦係数が高くなっていて、ベルトの滑りを低減し、ベルトの耐用年数と、ベルトで駆動する補助プーリを改善します。 また、ベルトの速度が高い用途にも耐えられます。コグドベルトは現在、以下の用途で一般的に使用されています。 自動車の保守 / 修理 採鉱および採石 パッキング 原材料処理 加工業 暖房 / 換気 / 空調 規格および認定: ISO4184 に適合 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ベルト部 = XPA外部長 = 1350mm日付の長さ = 1332mm内径長さ = 1287mmシリーズ = XPトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 63mm動作温度 Max = +70℃長さ = 1332mm
プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1333mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1333mm ポリウレタン RBOptibelt
22,380税込24,618
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:1333mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0989アズワン品番65-7883-87
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1333mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1333mm ポリウレタン RBOptibelt
33,380税込36,718
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1333 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:1333mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0166アズワン品番65-7873-72
プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1333mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1333mm ポリウレタン RBOptibelt
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1333 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PL●長さ:1333mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0617アズワン品番65-7875-98
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1337mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1337mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
3,898税込4,288
1個
欠品中
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:1337mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3861アズワン品番65-7977-84
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら