カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み

エアーポンプ
日本電興(37件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。用途単独槽、吐出専用タイプ付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個仕様単独槽用、吐出専用流体空気定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.5
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(30件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係流体空気周波数(Hz)50/60
汎用型メドーブロワ LA
日東工器¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)
ブロワポンプ
寺田ポンプ製作所(19件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。用途浄化槽用。
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ
テクノ高槻¥58,980~税込¥64,878~1台4日以内出荷メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。 吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。質量(kg)6周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18騒音値(dB)35定格圧力範囲(kPa)14.7
浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ
工進(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
浄化槽ブロアポンプAK用 ゴムホースシリーズ
工進(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相AC100騒音値(dB)36使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
エアーポンプ(ダイヤフラム方式)
テクノ高槻(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台欠品中従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用
VOICE(54件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)最大3(電動)、耐久10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー容量(mAh)1800質量(g)200付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50タイプドライバー(手動/電動)対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)入力(最大)5V/1A機能手締め連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1充電方式USB Type-C適合バッテリーLi-ionスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭最大入力電圧(V)5
バルブユニット
日東工器¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷ピストン式ブロワと組み合わせ使用する切替バルブユニットです。 タイマー機能付液晶パネルで各種設定をよりスムーズに行えます。 左吐出口がばっ気側、右吐出口が逆洗側で、逆洗の開始時間、作動時間および回数は仕様内で変更可能です。質量(kg)0.6消費電力(W)3(切換え動作時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×124×71定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)使用圧力範囲(kPa)5~30
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)5.8流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))37定格圧力範囲(kPa)14.7
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷質量(kg)6.1流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))40定格圧力範囲(kPa)18.0入力(W)125
電磁式エアーポンプ
安永エアーポンプ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100
エアーポンプ
テクノ高槻¥32,980~税込¥36,278~1個54日以内出荷から92日以内出荷電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。質量(kg)3.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら