カテゴリ

  • オフィス家具(198)
  • 自動車純正部品(40)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • バイク純正部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 農業機械(10)
  • 溶接用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb52」の検索結果

関連キーワード
351件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接棒 LB-52 神戸製鋼

    溶接棒 LB-52

    神戸製鋼(10件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
    用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接色棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CRタイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当
  • 薄形Vベルト LB形 LB52 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 LB52

    三ツ星ベルト
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ52ベルト長さ(mm)1321寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース フレキシブル (LB52) MAZDA(マツダ)

    ホース フレキシブル (LB52)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 溶接棒 LB-52T 神戸製鋼

    溶接棒 LB-52T

    神戸製鋼
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。 立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。 極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。 特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。
    用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接JIS規格Z3211 E4948伸び(%)30引張強度(MPa)520化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007%AWS規格A5.1 E7048耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LB52オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB52オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    規格LB52オレンジ部品名称Vベルト LB52オレンジ図解NoSSA-S1002(4)-1 動力噴霧機(テンション)部品_No.5、SSA-S1002 動力噴霧機 (テンション)部品_No.5
  • Vベルト LB52オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB52オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    規格LB52オレンジ部品名称Vベルト LB52オレンジ図解NoSSA-V1010C 給水ポンプ(1)部品_No.32、SSA-V1010 給水ポンプ(1)部品_No.30
  • 薄形Vベルト LB形 AG-X-LB52 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LB形 AG-X-LB52

    三ツ星ベルト
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ52ベルト長さ(mm)1321寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト(LB52-AG6 ヤンマー

    Vベルト(LB52-AG6

    ヤンマー
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(LB52-AG6
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(273件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • V BELT LB52YELLOW ホンダ

    V BELT LB52YELLOW

    ホンダ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(82件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。 一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。 美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。 パイプラインの溶接で多用されます。
    用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)AWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    立向下進棒です。高電流が使え、スラグ自然剥離で能率が向上します。機械的性質、耐割れ性、ビード外観も優れます。
    JIS規格Z3211 E4948 (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7048該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • V-BELT (LB-52) ホンダ

    V-BELT (LB-52)

    ホンダ
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT

    農業機械用Vベルト

    DONGIL RUBBER BELT
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
    用途農業機械用
  • ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • LB-480-52/62用部品 鶴見製作所

    LB-480-52/62用部品

    鶴見製作所
    ¥64~税込¥70~
    1個ほか
    3日以内出荷
    LB-480-52・62用の部品です。
    用途LB-480用の部品取替等。
  • ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット シブヤ

    ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット

    シブヤ
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)。ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
    用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用
  • 低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ) 神戸製鋼

    低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)

    神戸製鋼
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。※乾燥省略が可能なタイプは、アルミ包装品に限ります。※開封後8hrを目安にご使用ください。再アーク性が抜群。信頼度の高いタック溶接が可能です。難吸湿タイプの被覆材で、耐割れ性に優れます。立向下進溶接のビート止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒と比べても抜群に綺麗です。
    用途造船、橋梁、建築、圧力容器等の溶接仕様(耐力)430MPa、(船舶認定)NK,ABS,LR,DNV・GL,BV、CRJIS規格Z3211E4948伸び(%)30引張強度(MPa)520AWS規格A5.1 E7048該当識別色(棒端色)赤色、(二次着色)なし
  • V-BELT (LB-52) ホンダ

    V-BELT (LB-52)

    ホンダ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • ラップボード用ダストバック 2枚入 アルゴファイルジャパン

    ラップボード用ダストバック 2枚入

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2枚)
    当日出荷
    集塵したものをためる袋です。
    トラスコ品番204-9385入数2枚
  • ラップボード用替えフィルター 2枚入 アルゴファイルジャパン

    ラップボード用替えフィルター 2枚入

    アルゴファイルジャパン
    ¥729税込¥802
    1パック(2枚)
    当日出荷
    集塵ボックス内に貼り付けるフィルターです。
    トラスコ品番204-9403入数2枚
  • ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(ILB)

    ドリームプロダクト
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
  • シートロアーラバー (LB) MAZDA(マツダ)

    シートロアーラバー (LB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

    青木精密工業(2件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷から89日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • (G92LB)HVバッテリキャリア ブラケットSUB-ASSY NO.2 トヨタ

    (G92LB)HVバッテリキャリア ブラケットSUB-ASSY NO.2

    トヨタ
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • バンドソーブレードブレード 津根精機

    バンドソーブレードブレード

    津根精機
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
  • バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機

    バンドソーブレード(リブラタイプ)

    津根精機
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
  • 小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC

    小型真空エジェクタ (ZA1~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
  • 小型真空エジェクタ ZA105 SMC

    小型真空エジェクタ ZA105

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    ¥688税込¥757
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RB52シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RB52シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    23日以内出荷
    並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
  • ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RC52シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ピコシンクロ ストローク5mm PSTS-LB6-5-RC52シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    23日以内出荷
    並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
  • 小型真空エジェクタ ZA107 SMC

    小型真空エジェクタ ZA107

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)

    CKD
    ¥10,940税込¥12,034
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動形
  • 1348 SM Amazer×4 SPJ 1200m (マルチカラー) SUNLINE

    1348 SM Amazer×4 SPJ 1200m (マルチカラー)

    SUNLINE
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    究極の低水中抵抗が生み出す、絶対的感度。Smooth Surface Processing(SSP)を採用し、糸に張り付く水中抵抗を最小限に抑え、いち早く深海へとジグを届け、深海でも意のままにジグを操れる。確かな操作感を実現。ねらう水深が深くなるほどにその性能は発揮され、唯一無二のラインとしてアングラーに確かな情報を伝えます。SPJ専用のカラーパターンは「シンプル」に「解りやすい」カラーリング設定で、水深とアタリレンジの確認が明確。カラーピッチと発光鮮明度を抑えた特殊色製法により、ライン噛みのリスクを軽減させます。
    材質アルティメットPEライン色グリーン&パープル&レッド&ブルー&オレンジ寸法(m)巻量:1200
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • ホースカップリング50mm 鶴見製作所

    ホースカップリング50mm

    鶴見製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    水中ポンプ標準付属の2インチホースカップリングです。標準品の取替・交換用に。また、LSC-1.4S(1インチ)の口径を2インチに変更する場合にもご使用いただけます。
    適合機種LB480-51/61、LB480-52/62、LB480A-51/61、LB480A-52/62、LB480ASUS-51/61、LB480SUS-51/61、LB480SUS-52/62、LB800-51/61、LB800A-51/61、HSR2.4S-51/61、LSC1.4S-51/61、LSCE1.4S-51/61材質ADCホース取付口径(Φmm)50
  • ツーリング モノブロック 油圧チャック セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング モノブロック 油圧チャック

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性油圧チャックです。
    サイズTDZ:M8×1