カテゴリ

  • 制御機器(136)
  • バイク純正部品(23)
  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc1k」の検索結果

201件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610B7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 24 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610B7

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様●コイル電圧: 24 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610U7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0610U7

    シュナイダーエレクトリック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +50℃
  • Schneider Electric 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0910F7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0910F7

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 110 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LC1K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムのインテグレーション及び誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、ACかDCかにかかわらず物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値を定義します。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LC1Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応していますか?. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0910U7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ, LC1K0910U7

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 58mm●奥行き: 57mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LC1K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムのインテグレーション及び誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、ACかDCかにかかわらず物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値を定義します。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LC1Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応していますか?. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
  • 電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 9 A - 1 NO aux-220 ~ 230 V AC コイル Coil
    仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO●接続方式:ねじ●コード番号:188-4688アズワン品番65-7352-74
  • 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 6 A - 1 NC 補助-110 V AC コイル Coil
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7352-81
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys K LC1K コンタクタ Schneider Electric TeSys K は、可逆 / 非可逆接触器を選択できます。TeSys K コンタクタは、リレーとは異なり、高電流負荷デバイスに接続するように特別に設計されています。Schneider Electric の接触器は、より大規模な用途で使用され、遠隔操作で制御することができます。特に接点により大量の電力を切り
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO●接続方式:ねじ●奥行き:57mmアズワン品番65-7358-41
  • 電磁接触器 220 V ac 4極 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 220 V ac 4極 LC1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    TeSys K コンタクタ - 4P ( 4 NO ) - AC-1<:440 V 20 A - 220 → 230 V ac コイル Coil
    仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:TeSys●接続方式:ねじ●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-4728アズワン品番65-7350-99
  • 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 9 A - 1 NC 補助-110 V AC コイル Coil
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1K●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+50℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-4721アズワン品番65-7349-31
  • 電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 6 A - 1 NO aux-220 ~ 230 V AC コイル Coil
    仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO●接続方式:ねじ●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7351-06
  • 電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 9 A - 1 NC 補助-220 ~ 230 V AC コイル Coil
    仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-4695アズワン品番65-7358-43
  • コーナージョイント(プラモール付属品) 未来工業
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    ベージュ

    コーナージョイント(プラモール付属品)

    未来工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    形状コーナージョイント
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 230 V ac 4極

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys K コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSys K●コード番号:204-4453アズワン品番65-7345-69
  • 可逆形電磁接触器 24 V dc 4極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 24 V dc 4極

    シュナイダーエレクトリック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 20 A です保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:TeSysアズワン品番65-7324-28
  • COVER   35021K88LC1 ホンダ

    COVER 35021K88LC1

    ホンダ
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
  • COVER   35191K88LC1 ホンダ

    COVER 35191K88LC1

    ホンダ
    ¥289税込¥318
    1個
    5日以内出荷
  • MODULATOR ASSY    57110K88LC1 ホンダ

    MODULATOR ASSY 57110K88LC1

    ホンダ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
  • SPEEDOMETER ASSY   37110K88LC1 ホンダ

    SPEEDOMETER ASSY 37110K88LC1

    ホンダ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
  • HOUSING COMP,DIM   35205K88LC1 ホンダ

    HOUSING COMP,DIM 35205K88LC1

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,REGISTERED  87501K88LC1 ホンダ

    PLATE,REGISTERED 87501K88LC1

    ホンダ
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
  • SW UNIT,WINKER   35200K88LC1 ホンダ

    SW UNIT,WINKER 35200K88LC1

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • DISK,FRONT BRAKE    45351K88LC1 ホンダ

    DISK,FRONT BRAKE 45351K88LC1

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • LEVER ASSY,BRAKE    53350K88LC1 ホンダ

    LEVER ASSY,BRAKE 53350K88LC1

    ホンダ
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY,COMB   37100K88LC1 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37100K88LC1

    ホンダ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
  • HOUSING COMP,STAR   35165K88LC1 ホンダ

    HOUSING COMP,STAR 35165K88LC1

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • HEATER ASSY R,GRI   35500K88LC1 ホンダ

    HEATER ASSY R,GRI 35500K88LC1

    ホンダ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
  • MIRROR ASSY,R BAC  88110K88LC1 ホンダ

    MIRROR ASSY,R BAC 88110K88LC1

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE COMP,FR FORK    51410K88LC1 ホンダ

    PIPE COMP,FR FORK 51410K88LC1

    ホンダ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
  • SUB ASSY,FR M/C    45510K88LC1 ホンダ

    SUB ASSY,FR M/C 45510K88LC1

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE COMP D,FR BR    45128K88LC1 ホンダ

    HOSE COMP D,FR BR 45128K88LC1

    ホンダ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SUB*NH364M*   42650K88LC1ZA ホンダ

    WHEEL SUB*NH364M* 42650K88LC1ZA

    ホンダ
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE COMP A,FR BR    45125K88LC1 ホンダ

    HOSE COMP A,FR BR 45125K88LC1

    ホンダ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
  • COVER ASSY*TYPE1*   37500K88LC0ZA ホンダ

    COVER ASSY*TYPE1* 37500K88LC0ZA

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,390~税込¥4,829~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用