カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lda4n g 4t5」の検索結果

LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(21件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E17 全方向 T10
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE17の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向 T9
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE26の点灯器具に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26電球形状T形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 40形 広配光
(24件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用
LED電球 E17 広配光 T6
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(2個)ほか当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球 E17 広配光 T5
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17
エアコン用リモコン
オーム電機(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応質量(g)約70(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
LED電球 60形 広配光
(50件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
LED電球E17広配光
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷広配光タイプ長さ(mm)67質量(g)35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)35定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000電球形状ミニクリプトン球相応色温度(K)5000定格入力電流(A)0.07光色昼白色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
シリカホワイト電球
(47件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
LED電球 E26 高演色タイプ
アイリスオーヤマ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプで、自然光に近い演色性(Ra97)を実現し、食卓やメイクや学習時などの照明に最適なLED電球です。(※演色性とは:太陽光に近い自然光で照射対象物本来の色合いを再現し、室内外での色の見え方をより忠実な彩色で再現します。) 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途アパレル・家具店・コスメ等の小売店に。印刷・デザイン・写真・塗装等の色判断が必要な現場に。診察室・処置室等の皮膚・血液の色判別が必要な現場に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220演色指数(Ra)97配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
耐震球200W
ELPA¥379税込¥4171個当日出荷耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に色クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)200電球の種類耐震球
【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア
マクサー電機¥169~税込¥186~1個当日出荷工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥474~税込¥521~1個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
耐震電球E26
東西電気産業¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)3日以内出荷特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明口金E26
LED電球 E26 全方向 T5
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
小形LED電球 E17 全方向 T5
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED