東西電気産業
耐震電球E26
特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。
工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明
口金
E26
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
定格寿命(時間)
1000
2000
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
定格寿命(時間)
ガラス仕上
ガラス球径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79768346
PS55E26TC110V40W
98
2000
クリア
55
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768635
PS60E26TC220V60W
110
1000
クリア
60
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769080
PS60E26TC110V100W
110
2000
クリア
60
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79769220
PS60E26TF110V60W
110
2000
フロスト
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79768398
PS60E26TC220V100W
110
1000
クリア
60
オープン
取扱い終了
返品不可
79768511
PS55E26TC220V40W
98
1000
クリア
55
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください