カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ldr3lwe11」の検索結果

LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球ハロゲン形
東芝ライテック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷全長(mm)66質量(g)58タイプ広角タイプ周波数(Hz)50/60明るさ(W)60形相当口金E11定格消費電力(W)3.4全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)170色温度(K)2700定格入力電流(A)0.06最大光度(cd)810光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.3色(本体)白外径(mm)50グリーン購入法適合