「ldr5l-w-e11」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11定格消費電力(W)4.6長さ(mm)69質量(g)73外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series ウシオライティングLED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Seriesウシオライティング
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口金E11定格電圧(V)100消費電力(W)5全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプオーム電機(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球 配光角40°の広角タイプ E11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LED
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)ムラの少ないキレイなスポット光平均演色評価数 Ra92
定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ダウンライト/交換型 山田照明ダウンライト/交換型山田照明
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)
電圧100V専用消費電力(W)5.8光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700配光角度(°)21光色電球色調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94
ダウンライト/交換型 山田照明ダウンライト/交換型山田照明
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)
寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.4電圧100V専用消費電力(W)6.4光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)52.9耐水性防雨LED寿命(時間)40000配光角度(°)22光色電球色適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)339
LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形 ODELIC(オーデリック)LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形ODELIC(オーデリック)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から6日以内出荷
長さ(mm)70ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です
LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形ウシオライティング
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75
LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40° オーム電機LED電球 E11 ハロゲン電球形 調光 密閉器具対応 広角40°オーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ハロゲンランプ形LED電球口金E11調光対応密閉形器具対応配光角20°の中角タイプスポット照明やアクセント照明におすすめ
形状ハロゲン形外形寸法(mm)全長62×最大径50消費電力(W)6.5口金E11全光束(Lm)780定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)380光源LED最大光度(cd)1390配光角度(°)40光色電球色演色指数(Ra)82
スポットライト 山田照明スポットライト山田照明
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2700タイプLED電球従来光源ダイクロハロゲン65W相当調光の可否適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)質量(kg)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80LED寿命(時間)30000可動範囲上下90°/水平350°近接限度距離(m)被照射物:1.0光源色電球色LEDE11 LEDランプ 7.0W×1光束(Lm)(LED)560演色指数(Ra)85
照明カテゴリ