曜日別特売

ハロゲン広角D色調光

ハロゲン広角D色調光 - ELPAハロゲン広角D色調光 - ELPAハロゲン広角D色調光 - ELPAハロゲン広角D色調光 - ELPAハロゲン広角D色調光 - ELPAハロゲン広角D色調光 - ELPAハロゲン広角D色調光 - ELPAハロゲン広角D色調光 - ELPA

太陽光に近い自然な明かりで彩りあざやかな高演色LED
高演色Ra93
調光器対応

口金
E11
外径×全長(mm)
50×66
定格消費電力(W)
4.9
電源(AC)
100V 50/60Hz共用
寿命
設計寿命:40000h
使用場所
屋内用
定格入力電流(mA)
55
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
ビーム角(度)
中心光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05023336LDR5L-W-E11/D-G01252480190351050
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
05023361LDR5D-M-E11/D-G00960500150202300
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
05023370LDR5D-W-E11/D-G001152510200351100
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする